トラスコ品番827-9298
材質ステンレス
質量(g)16
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)80
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-6
材質ステンレス
質量(g)12
穴径(Φmm)6.1
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
寸法b(mm)40
アイ部内径(Φmm)6.1
寸法c2(mm)30
リング厚(mm)7
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。
ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
適合グリーンフレームN
材質ステンレス
質量(g)20
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638SD-31
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)20
ねじ径M6
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M6
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
エスコ品番EA951DN-21
材質ステンレス
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-6
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-6
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)16
ねじ径M6
使用荷重(kg)50
寸法D(mm)5
寸法B(mm)120
ねじの呼びM6
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
内径(Φmm)16
ねじ径M6
線径(Φmm)5.8
使用荷重(kg)60
ねじ径(mm)M6×14
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)16
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)20
使用荷重(t)0.4
線径(Φmm)8
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-6
材質ステンレス
穴径(Φmm)6.1
ねじ径(mm)M6
寸法b(mm)40
寸法c2(mm)30
リング厚(mm)7
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして、便利な商品です。
材質ステンレス(SUS304)
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:101、D:12.7
アズワン品番64-2254-38
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:38、C:50、D:12.7
アズワン品番64-2254-37
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1589
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
寸法L(mm)15
寸法H(mm)26.5
寸法A(mm)13
ねじ径(mm)M-6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)0.49
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
種類ボルト・スクリュー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ