91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(2個)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
1袋(20個)
特価
359 税込395
当日出荷

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(100個)
5,798 税込6,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

規格M6X10 部品名称トルクスアナツキボタンボルト 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.94MB) 図解NoBSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.34、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 左部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.34、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.48、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 左部品_No.48
1個
289 税込318
7日以内出荷

1箱(200個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)12 材質 寸法A(mm)5.61 寸法t(mm)(最小)1.65 寸法r(mm)(最小)0.25 表面処理亜鉛黒 頭部形状ボタン 寸法K(mm)3.3 穴の形状ヘックスローブ穴 ドライブサイズT30 寸法dk(Φmm)10.5 寸法da(Φmm)(最大)6.8
1箱(500個)
17,980 税込19,778
10日以内出荷


材質PPS 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
特価
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)