材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付テーパーピン
表面処理生地
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
寸法ds(mm)M5、P0.8
寸法L(mm)50
材質ステンレス
種類外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)5
寸法a(mm)2.6
寸法b(mm)11.5
寸法s(mm)15
寸法c(mm)3.5
関連資料(0.16MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M6長さ = 15mmボールの直径 = 3.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-111
形状全球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)10.9
表面処理黒染め
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)4
寸法BM6
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
寸法C(mm)1
材質ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥429
税込¥472
欠品中
材質鉄
種類割ピン
表面処理クロメート
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A
種類平行ピン
タイプA種
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ