1袋(20個)
¥475
税込¥523
当日出荷
1袋(10個)
¥50
税込¥55
当日出荷
材質ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
メッキユニクロ
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
1袋(24個)
¥230
税込¥253
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
1袋(20個)
¥170
税込¥187
欠品中
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/ドブ
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
仕様ねじサイズ = M6幅 = 10mm材料 = ステンレス鋼タイプ = フルステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチール六角ナット - メトリック. メトリック六角ナット DIN934準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-80
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥115
税込¥127
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-90
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋(30個)
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ