耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1
ねじの呼びM6
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)285
材質ステンレス(SUS304相当材)
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1
ねじの呼びM6
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1セット(5本)
¥645
税込¥710
当日出荷
1本
¥950
税込¥1,045
欠品中
1パック(5本)
¥350
税込¥385
当日出荷
1パック(5本)
¥780
税込¥858
翌日出荷
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-03
1本
¥320
税込¥352
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7961-72
1本
¥205
税込¥226
翌日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
首下長(mm)1000
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
材質スチール
長さ(mm)285
表面処理電着塗装
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
種別全ねじ
材質SCM
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
次へ