高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
エスコ品番EA949HK-2
長さ(mm)75
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質SUS304相当材
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)150
エスコ品番EA949HK-5
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用
ねじサイズM6
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)16.3
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ねじの呼びM6
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)43
エスコ品番EA948EB-6
長さ(mm)43
寸法L1(mm)19
寸法B(mm)10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途全長が長い6角ナットです。
材質スチール
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
1袋(10個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA948DS-1
材質S45C
寸法A(mm)18
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)10
寸法CM6
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1
入数2個
ねじサイズM6
1パック(2個)
¥545
税込¥600
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)25
ピッチ(mm)1
入数2個
ねじサイズM6
1パック(2個)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1
入数2個
ねじサイズM6
1パック(2個)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
RS Pro ロールインダブル T スロットナットRS Pro ダブル T スロット亜鉛めっきスチール製ロールの長さは 28 mm です。6 mm の溝サイズと 30 mm のストラットプロファイルに適合します。このナットのねじサイズは M6 です。特長と利点亜鉛コーティング用途固定部品と接続部品認定 EN 準拠
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 28mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
スロット6用自動調心ロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
スロット6用ロールインダブルTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 58mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
スロット6用スプリングローディングボール付き自動調心ロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 17mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ