11,302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM6×20 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
510 税込561
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×20
1袋
410 税込451
当日出荷

1袋
705 税込776
翌日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-620A ねじの呼びM6
1個
635 税込699
翌日出荷

1個
455 税込501
当日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×20
1袋
385 税込424
翌日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-265 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
385 税込424
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:1.0 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-04 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-13 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
当日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×20
1袋
230 税込253
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(28個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)


アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×20mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
365 税込402
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
1個
280 税込308
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
1個
705 税込776
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
1個
415 税込457
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×20
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NZ-620A 材質チタン 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
860 税込946
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)20 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-620A
1個
860 税込946
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×20mm 穴の形状六角穴
1個
365 税込402
翌日出荷

1個
特価
259 税込285
当日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

エスコ品番EA948C-113 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-57 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)12 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-13 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-113 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-28 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-13 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-137A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)20 種類丸形 寸法H(mm)26.5 寸法S(mm)12.5 寸法D(Φmm)39.5 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
475 税込523
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-620 ねじの呼びM6
1袋(12個)
270 税込297
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-8A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-53 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-87 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-107 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷