材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法S(mm)17
表面処理ニッケル
寸法e(mm)約19.6
頭部形状六角
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)約16.5
寸法ds(mm)10
材質鉄
寸法S(mm)17
表面処理クローム
寸法e(mm)約19.6
頭部形状六角
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)約16.5
寸法ds(mm)10
材質鉄
色黒
寸法S(mm)17
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)約19.6
頭部形状六角
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)約16.5
寸法ds(mm)10
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理六価クロメート
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
色黒
ねじの種類ナット
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.5
六角高さ(mm)約6.4
寸法d(mm)10
二面幅(mm)16
強度区分A2-70
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)16.2
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19
1箱(300個)
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
材質鉄
色黒
ねじの種類ナット
表面処理3価ブラック
寸法θ°30
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
色黒
ねじの種類ナット
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード