カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,037)
    • 六角穴付ボルト(207)
    • 六角ボルト(280)
    • 小ねじ(568)
  • 機構部品(1,191)
    • アルミフレーム用ボルトセット(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,013)
  • メカニカル部品(1,329)
  • 農業機械(1,329)
  • 制御機器(1,095)
  • 油圧機器・油圧ホース(556)
  • パソコン/周辺機器(512)
  • 切削工具(430)
  • 測定用品(390)
  • FA担当者のオススメ新商品(362)
  • バイク純正部品(242)
  • 電気材料(219)
  • 物流用品(209)
  • 作業工具(206)
  • 作業服(192)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(188)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • バイク部品(157)
  • 空調・電設資材(148)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • 建築金物(122)
  • 電動工具(119)
  • 船舶用品・漁業資材(109)
  • オフィス家具(103)
  • 家電(96)
  • 防犯用品(87)
  • 自動車補修部品(81)
  • 自動車純正部品(77)
  • 保管用品(69)
  • 清掃用品(54)
  • 溶接用品(50)
  • 照明(48)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 安全用品(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 測定関連サービス(34)
  • 自転車部品(33)
  • 梱包用品(31)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 防災用品(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • カー用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 事務用品(24)
  • トラック純正部品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 医療(21)
  • 縫製用品(21)
  • 塗料(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 研磨材(16)
  • 厨房用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 空圧工具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 介護用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 住設機器(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • テープ(7)
  • 日用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(126)
頭部形状
六角穴付き(177)
頭部形状
六角穴付きフランジ(10)
頭部形状
六角穴付き皿(28)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
(10)
頭部形状
根角ボルト(16)
頭部形状
極低頭(8)
頭部形状
(199)
頭部形状
超極低頭(2)
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2・2.5・2.54(10山)・3・4・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 40」の検索結果

関連キーワード
16,554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
759税込835
1パック(19個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ナベコネジ M6X40 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ M6X40BIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB)図解NoMD800 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MD115Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27、MD115エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27、MD15エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27、MD115Lエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
729税込802
1パック(40個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
889税込978
1パック(36個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×40三星産業貿易
96,980税込106,678
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0361材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(19個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
プーリーセット (スタンダート) for RD-5800-SS/ M675/ M670/ M663/ M640/ M615/ M610/ M593 SHIMANO(シマノ)プーリーセット (スタンダート) for RD-5800-SS/ M675/ M670/ M663/ M640/ M615/ M610/ M593SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-65
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
479税込527特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
FC-M640/M645 シングル/10スピード チェーンリング 34T SHIMANO(シマノ)FC-M640/M645 シングル/10スピード チェーンリング 34TSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
SCREW M6X40 90108047000 KTMSCREW M6X40 90108047000KTM
619税込681
1個
31日以内出荷
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×40
M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
769税込846特価
1個
当日出荷
ねじサイズM6材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-31寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M6x40mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x40mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-640質量(g)8寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-16形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
ボルト(M6-40) BIGM(丸山製作所)ボルト(M6-40)BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考No.~10405部品名称ボルト(M6-40)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB)図解NoMGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.48、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.48、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.48
キャンディノブボルト M6×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M6×40 黒三星産業貿易
3,398税込3,738
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0284材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40三星産業貿易
37,980税込41,778
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0313材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×40三星産業貿易
34,980税込38,478
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0304材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
M6x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-16形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x40mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-16形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-116形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-116形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
ナベコネジ(+) M6X40 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M6X40BIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
規格M6X40関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB)図解NoMSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 ナベコネジ(+) M6X40_No.23、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.41、MS450DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MS410DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.41、MS550DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 ナベコネジ(+) M6X40_No.23、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.41、MS510DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MS410DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.41
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
スクリュ(M6X40WSW + ) BIGM(丸山製作所)スクリュ(M6X40WSW + )BIGM(丸山製作所)
33税込36
1個
7日以内出荷
規格K055-060400M6関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB)図解NoMHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M6X40WSW + )_No.33、BHT500DSR 本体部品_No.29、BHT500D 本体部品_No.21
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
6カクボルト,M6X40 BIGM(丸山製作所)6カクボルト,M6X40BIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称6カクボルト,M6X40関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB)図解NoMKF-A425-JK 本体(フレーム)部品_No.12、MKF-A426-JS 本体(フレーム)部品_No.12、MKF-A425-JS 本体(フレーム)部品_No.12、MKF-A426-JK 本体(フレーム)部品_No.12
ロクカクボルト M6X40 BIGM(丸山製作所)ロクカクボルト M6X40BIGM(丸山製作所)
33税込36
1個
7日以内出荷
規格M6X40部品名称ロクカクボルト M6X40関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB)図解NoFHD-301CM 減速機2部品_No.5、FHD-351CM 減速機2部品_No.5、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.5、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.71、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.71、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.5、FHD-351CM 減速機1部品_No.5、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.71、FHD-300CM スロットルレバー部品_No.25、MGC-S400 ギヤケース部品_No.2、MGC-S400 ギヤケース部品_No.40、FHD-301CM 減速機1部品_No.5、FHD-350CM スロットルレバー部品_No.25
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(40個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
6カクボルト M6X40 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X40BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X40関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)図解NoMD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JDESG G-4 フロントパネル、スロットル部品_No.13、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.13、MD510 本体部品_No.35、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.41、SSA-Z601S-1 HST部品_No.31、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.7、MD3100T 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JW フロントパネル、スロットル部品_No.13、SSA-Z500-2 HST部品_No.31、BSA-420JS 2001ネン フロントパネル、スロットル部品_No.13、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 6カクボルト M6X40_No.62、KP-800 本体,付属品部品 6カクボルト M6X40_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.8、SSA-Z550 HST部品_No.31など
(DH5)アレンスクリュー M6X40 スバル(DH5)アレンスクリュー M6X40スバル
129税込142
1個
5日以内出荷
(DH5)CTR.SUNK SCR.M6X40 スバル(DH5)CTR.SUNK SCR.M6X40スバル
179税込197
1個
5日以内出荷
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-267長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状皿頭
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527特価
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
関連キーワード
...