30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード