カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,172)
    • 六角穴付ボルト(84)
    • 六角ボルト(132)
    • 六角穴付ボタンボルト(13)
    • 六角穴付皿ボルト(15)
    • その他ボルト(45)
    • 座金組込ねじ(135)
  • バイク部品(18)
    • バイク用六角穴付ボルト(3)
  • 自動車補修部品(21)
    • 自動車用小ねじ(9)
  • メカニカル部品(1,063)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
  • 制御機器(273)
  • 機構部品(252)
  • 切削工具(169)
  • 測定用品(132)
  • 物流用品(124)
  • 厨房用品(94)
  • 建築金物(72)
  • 作業工具(66)
  • 空調・電設資材(60)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 電気材料(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 安全標識(33)
  • 自転車部品(32)
  • 家電(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 研磨材(25)
  • オフィス家具(24)
  • 電動工具(23)
  • 安全用品(17)
  • 医療(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 梱包用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • テープ(10)
  • 防犯用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 照明(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 保管用品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(80)
頭部形状
六角穴付きフランジ(4)
頭部形状
六角穴付き皿(15)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
根角ボルト(15)
頭部形状
(87)
材質
種別
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3・18
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 60mm」の検索結果

関連キーワード
4,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-51ボルト寸法M6×60
M6 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
970税込1,067
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-252長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状皿頭
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6ステンレス ソケットボルト ハリケーンM6ステンレス ソケットボルトハリケーン(1件のレビュー)
449税込494
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM6
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(21個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
M6 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-155材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状鍋頭
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
839税込923
1パック(35個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(9個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1本ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-14ボルト寸法M6×60
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
370税込407
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
535税込589
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-62
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
509税込560
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
M 6/ 60mm クランククランプ エスコM 6/ 60mm クランククランプエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)9寸法A(mm)10寸法D(mm)8寸法B(mm)20寸法C(mm)60
M6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
1,140税込1,254
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-352長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状トラス頭
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
619税込681特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-62
M 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M6
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 60mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 60mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 60mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 1-Arm, M6 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 1-Arm, M6 直径:60mm 黒RS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ノンワイヤーバーコーター 60mm OSPノンワイヤーバーコーター 60mmOSP
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×60
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
13,300税込14,630
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-62
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
スリングベルト RS PRO ウェビング 6m 60mm 緑 RS PROスリングベルト RS PRO ウェビング 6m 60mm 緑RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = ウェビングストレートプルロード = 2t定格荷重2本の脚 = 2800kg定格荷重4本の脚 = 2000kg定格荷重チョークヒッチ = 1600kg長さ = 6m奥行 = 60mm色 = 緑エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイフラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 60mm 軟鋼 RS PRORS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 60mm 軟鋼RS PRO
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 45 → 60mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 45mm最大内径 = 60mmバンド幅 = 60mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)大阪魂
589税込648特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂ダウエルピンDP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
320税込352
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
M6アルミフレーム(中荷重用) ヤマト(機構部品)M6アルミフレーム(中荷重用)ヤマト(機構部品)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。材質アルミ表面処理アルマイト処理ねじ寸法(mm)6
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
ダウェルピン DP・m6(鉄/生地) ノーブランドダウェルピン DP・m6(鉄/生地)ノーブランド
399税込439
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
関連キーワード
...