8,905件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×20
1袋
410 税込451
当日出荷


サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど ボルト寸法M6×20 材質ステンレス 質量(g)約5.7
1パック(6本)
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
1個
280 税込308
欠品中

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
1個
705 税込776
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
1個
415 税込457
翌日出荷

エスコ品番EA948AU-6 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)20 表面処理(ねじ)酸化クロメート処理 寸法d(Φmm)15 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM6 材質(取付部)S45C
1個
355 税込391
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウボルトM6X20
規格M6X201シユ 図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 チヨウボルトM6X20_No.68
1個
179 税込197
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット(M6X20)
部品名称ナツト(M6X20) 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.12MB) 図解NoMGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.3、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.3、MGC-S301 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.3、MGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.3A
1個
238 税込262
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトM6X20
部品名称ウエコミボルトM6X20 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 図解NoMKF-A426-JS ミッション部品_No.23、MKC31-6 本体部品_No.46、MKC30-5 ホンタイ部品_No.46、MKF-A425-JS ミッション部品_No.23、MKC21-5 本体部品_No.46、MKC31-5 本体部品_No.46、MKF-A435-JK ミッション部品_No.22、MKC20-5 ホンタイ部品_No.46、MKF-A425-JK ミッション部品_No.23、MKC30-6 ホンタイ部品_No.46、MKC21-6 本体部品_No.46、MKF-A435-JS ミッション部品_No.22、MKC20-6 ホンタイ部品_No.46、MKF-A426-JK ミッション部品_No.23
1個
1,104 税込1,214
7日以内出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:21、D:15
1個
535 税込589
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-13 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
欠品中

BIGM(丸山製作所)チヨウボルトM6X20
図解NoMMB-101 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.19、MMB-100 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.29
1個
239 税込263
7日以内出荷

1セット(5個)
369 税込406
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウボルトM6X20
備考M6×20 部品名称チヨウボルトM6X20 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB) 図解NoMRS60-302 ノズル部品_No.42、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.42、MRS60-300-3 ノズル部品_No.42、MRS75-500 ノズル部品_No.42、MRS60-300-4 ノズル部品_No.42、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.42、MRS90-500 ノズル部品_No.42、MRS75-501 ノズル部品_No.42、MRS60-301 ノズル部品_No.42、MRS75-503 ノズル部品_No.42
1個
168 税込185
7日以内出荷


1セット(6個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 外径(Φmm)20 エスコ品番EA948BE-10 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
275 税込303
3日以内出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0282 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×20
1袋
385 税込424
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
36日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト M6X20L
部品名称ボルト M6X20L 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.78MB) 図解NoMPM-950 カリハ関係(1)部品_No.101、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.116、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.45、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.45、MI-A207 クランク部品_No.17、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.3、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.3、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.45、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.45
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノブボルト M6-20L用
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種M6-20L コード240840 アズワン品番65-0568-32
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷


1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ボルト M6X20SUS
部品名称ボルト M6X20SUS 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.4MB) 図解NoLVM30 60HZ 送風機部品_No.2、LVM30 50HZ 送風機部品_No.2、LVM15 60HZ 送風機部品_No.2、LVM15 50HZ 送風機部品_No.2
1個
84 税込92
7日以内出荷



アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)20 シリーズGF
1個
799 税込879
当日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0309 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:1.0 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-04 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷


BIGM(丸山製作所)6カクボルト(M6X20)
備考M6x20 部品名称6カクボルト(M6X20) 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.14MB) 図解NoBSD-5010LTP センタブーム部品_No.25、BSD-5010LT ステージ部品_No.16、BSD-6010LT インジケータ部品_No.13、BSD-6010LTP インジケータ部品_No.13、BSD-5010LT インジケータ部品_No.13、BSD-6010LTP ステージ部品_No.16、BSD-5010LTP ステージ部品_No.16、BSD-6010LT ステージ部品_No.16、BSD-6010LTP センタブーム部品_No.25、BSD-5010LTP インジケータ部品_No.13、BSD-5010LT センタブーム部品_No.25、BSD-6010LT センタブーム部品_No.25
1個
54 税込59
7日以内出荷


フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0357 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷