6,118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×12
1袋
385 税込424
翌日出荷


1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA948CB-11 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-11 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-11 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
365 税込402
翌日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0355 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)12 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷


ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×12
1個
320 税込352
翌日出荷

1袋
635 税込699
翌日出荷

パイプエンジンガード(品番:34980用)の補修品
ブラック 適合車種パイプエンジンガード(品番:34980用)
1個
599 税込659
3日以内出荷

エスコ品番EA949NZ-612A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
705 税込776
翌日出荷

補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
1個
499 税込549
翌々日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-612A
1個
705 税込776
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×12mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM6×12 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
490 税込539
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷


材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×12
1袋
205 税込226
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(35個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(85個)
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(35個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1パック(40個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)



1パック(16本)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(40個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(55個)
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(68個)
特価
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


1個
229 税込252
5日以内出荷

1パック(100個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
149 税込164
6日以内出荷

1パック(12個)
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

ケース内のお菓子とパッケージとの色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。 円筒ケースを重ねて陳列すれば、賑やかさもプラスされます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径60×H120
1個(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷