910件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじ径M6 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-610
1個
260 税込286
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質ステンレス 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×10mm 穴の形状六角穴
1個
295 税込325
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-345 長さ(mm)12 ねじ径M6 頭部形状トラス頭
1個
475 税込523
当日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1セット
499 税込549
12日以内出荷

エスコ品番EA948BB-40 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 表面処理(本体)バフ研磨仕上げ 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

1個
320 税込352
当日出荷

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード1558 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
588 税込647
当日出荷

1袋(5本)ほか
155 税込171
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×10mm 頭部形状六角穴付き
1個
295 税込325
翌日出荷

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード4616 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷

1セット(10本)
709 税込780
15日以内出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-610
1個
295 税込325
当日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0280 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610 質量(kg)5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0307 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0298 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0354 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

エスコ品番EA948CD-111 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)1.52 長さ(m)10 ロープ径(Φmm)6 構成7×19 破断荷重(kg)24.6
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。 セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット 材質ステンレス 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12セット)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ねじ径M6 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NP-610
1袋(4個)
400 税込440
3日以内出荷