585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×15mm 穴の形状六角穴
1個
320 税込352
翌日出荷


1個
340 税込374
当日出荷

1箱(50個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど ボルト寸法M6 x 15 材質ステンレス 質量(g)約4.8
1パック(6本)
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)15 材質ステンレス 種類PD=1(W16×1.0組込) 表面処理コート 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(250個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-27 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)24 取付部おねじ 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM6 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS304
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1セット
499 税込549
12日以内出荷

1セット
169 税込186
翌々日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷


1セット(10本)
789 税込868
15日以内出荷

ねじ径M6 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-615
1個
295 税込325
当日出荷

1セット(10本)
999 税込1,099
15日以内出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0281 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0356 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
97,980 税込107,778
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0308 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1セット(10本)
479 税込527
15日以内出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0299 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理無し 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-112 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-615
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NP-615
1袋(4個)
445 税込490
3日以内出荷

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。 セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット 材質ステンレス 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12セット)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)