種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。
高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
止ねじM3.5
適合規格RoHS対応
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、六角レンチx1。S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン
質量(kg)10
色ブラック
耐荷重(kg)約120
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約440~520
サイズ(mm)590(W)×650(D)×1,070~1,150(H)
脚幅(mm)590
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質スチール/ABS
質量(kg)約4.1
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大27インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4
材質スチール、ABS、PA
質量(kg)約4
色ブラック
耐荷重(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540(※VESAマウントを除く)
軸数2軸
アズワン品番65-0533-95
対応インチサイズ17~27/ディスプレイ
可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約1.5
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約416×114×473
耐荷重最大7kgまで
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約2.7
色ブラック
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約712×114×473
耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し)
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大27インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
材質スチール
色ブラック
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×16)×8、ネジ(M5×12)×8、ネジ(M5×16)×8、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約4.76
色ブラック
取付画面数:2画面
適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm)
耐荷重(kg)約1~9(各アーム)
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×約123×約715
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納!
2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
耐荷重(kg)約2
付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2
材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂
本体質量(g)450
対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2
内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5
適合FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズ
セット内容ベビーシート取付部品A…1個 ベビーシート取付部品B…2個 蝶ネジ30mm…1個 M6×35六角穴付ボルト…4個 M6ナイロン入りナット…4個 平ワッシャ…1個 スプリングワッシャ…1個 六角レンチ…1個 ネジキャップ…2個
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。
使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。
工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)110以上
耐荷重(kg)10×2
本体質量(kg)3.3
角度調整範囲左右180度
天板厚さ(mm)30~100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)114×516×1000
質量(kg)約3.7
タイプデスク取付
取付方式C型クランプ
耐荷重(kg)8
保証期間3年間
取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター1
対応インチサイズ17~32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ。材質:Stainless steel material。商品重量:700g 。耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kg。Model名: Multipurpose Wall Mount Bracket
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
材質ステンレス
幅(mm)80
色シルバー
高さ(mm)640
質量(g)700
奥行(mm)100
耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付
材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)0~0.75
適合流体上水道水
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ