フタの有無なし
仕様網目形状金属ピン使用
材質PP
有効内寸(mm)492×334×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)492×334×369
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
圧縮荷重(N[kgf])4160[420]
食品添加物 アルコール製剤
用途調理器具、調理機器類の除菌や食品の品質保持
食品調理現場における衛生対策に
商品タイプ業務用
効果除菌
1箱(20L)
¥7,298
税込¥7,882
5日以内出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1
フィルム厚さ(μm)35±5
仕様1シートフィルム30枚
材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)600
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
材質PP
容量(L)60.9
有効内寸(mm)493×335×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)494×336×369
底形状斜格子リブ
折りたたみ時高さ(mm)86
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW
種類スプロケット
径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
列数1列
ボス径BD(mm)107
ボス長BL(mm)45
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
スプロケット形状B型
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)359
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)389
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)359
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B
種類スプロケット
列数2列
歯幅(T)(mm)11.3
チェーンNo.60
スプロケット形状B型
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約5A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書
質量(kg)6.5
出力(W)60
電流(A)最大動作3.48
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)678×678×35(×2パネル2枚仕様)
適合バッテリー130F51
動作電圧(V)最大17
1式
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
測定範囲(mm)0~600
最小表示量(mm)0.05
質量(kg)0.61
器差(mm)±0.11
規格性能評定番号:評24-015号
質量(g)180以下
時間(破過)60分
対象ガスマルチガス
型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30)
最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素)
試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素)
アズワン品番64-6744-12
試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
80日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
主な適合純正品番90445-10M33
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
25mm間隔で仕切ることができます。大仕切で区切った引出しをさらに細かく仕切る部品です。
材質スチール
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ