カテゴリ

  • 農業機械(1,361)
  • 切削工具(80)
  • バイク純正部品(61)
  • 自動車純正部品(55)
  • メカニカル部品(42)
  • トラック純正部品(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 機構部品(26)
  • 医療(19)
  • 作業工具(18)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m602」の検索結果

関連キーワード
1,900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • サーモスタットパッキン K.Pガスケット

    サーモスタットパッキン

    K.Pガスケット(6件のレビュー)
    79税込87
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
  • ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク 2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • メスハーフ コクゴ

    メスハーフ

    コクゴ
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • チューブフィッター エルボ R1/4 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/4

    アークランズ
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
  • クリスタルシルバーメタル文字 光

    クリスタルシルバーメタル文字

    (2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    シャープなメタリックタイプの切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 耐候性抜群で、曲面への使用もOKです 粘着タイプで簡単に取り付けできます
    仕様粘着テープ付材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム寸法(mm)60シルバー奥行(mm)1
  • イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)

    イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】

    Advantech(アドバンテック)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
  • リングマウント RM 倉敷化工

    リングマウント RM

    倉敷化工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
    形状丸形材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
  • オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)

    オフセットリンク 2列

    KANA(片山チエン)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FMシリーズ”

    Pizzato
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
    幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手めすストレート コガネイ

    クイック継手めすストレート

    コガネイ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
    付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業

    硫化水素ガスセンサー

    共立電子産業
    4,188税込4,607
    1個
    当日出荷
    アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
    出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存)電源DC5V(±0.1V)感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く)センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B消費電流(mA)約10~60
  • 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工

    超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸

    岡崎精工
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業

    ボール盤用面取りメントルビー

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
    刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
  • ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドミディアムリーマ

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • (39150)アンテナASSY. YR602M ホンダ

    (39150)アンテナASSY. YR602M

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • バックミラーモニター データシステム

    バックミラーモニター

    データシステム
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
    電源電圧(V)DC12セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約315使用温度範囲(℃)0~+60消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160ヒューズ容量(A)3比率16:9画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)画素数130560×RGB有効寸法(mm)55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)映像入力RCA端子×2系統 NTSC
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
    用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬ソリッドエンド刃付リーマ

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCO

    ポリアセタール樹脂ベアリング

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
...