カテゴリ
- 農業機械(1,361)
- 切削工具(78)
- 学童・教育用品(28)
- メカニカル部品(21)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(17)
- 作業工具(16)
- 制御機器(8)
- 測定用品(8)
- バイク部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自転車部品(5)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,361)
- ナリカ(27)
- 京セラ(18)
- 岡崎精工(17)
- 三菱マテリアル(14)
- KTC(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ワルター(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- コガネイ(4)
- タンガロイ(4)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- 三菱電機(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m602」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
メスハーフ
コクゴ¥5,698税込¥6,2681袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランズ¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】
Advantech(アドバンテック)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から17日以内出荷【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
リミットスイッチ”FMシリーズ”
Pizzato¥999税込¥1,0991個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
リングマウント RM
倉敷化工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
電源タップ
サンワサプライ¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌々日出荷プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。付属品ケーブルタイ色ホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
硫化水素ガスセンサー
共立電子産業¥4,188税込¥4,6071個当日出荷アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存)電源DC5V(±0.1V)感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く)センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B消費電流(mA)約10~60
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ボール盤用面取りメントルビー
富士元工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。刃数1シャンク径(mm)10材質鋼仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
バックミラーモニター
データシステム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。電源電圧(V)DC12セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約315使用温度範囲(℃)0~+60消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160ヒューズ容量(A)3比率16:9画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)画素数130560×RGB有効寸法(mm)55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)映像入力RCA端子×2系統 NTSC
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥3,298税込¥3,6281袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
クリスタルメタル文字 SM60
光¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)4日以内出荷オリジナルの看板やロッカーナンバー、ウェルカムボード、POPが作れます。シャープなメタリックタイプです。耐候性抜群です。曲面使用もOKです。粘着タイプで取付簡単です。用途部屋名や用途の標示に。材質ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂厚さ(mm)1色銀横(mm)60
吸着透明キッチンマット
明和グラビア(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷から5日以内出荷お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
...