27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)110 使用荷重(t)16 線径(Φmm)48 使用荷重(kg)16000 アイ部内径(Φmm)110
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。 表面処理ユニクロメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ナニワ(NANIWA)アイボルト
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に 材質特殊合金鋼
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。 材質SCM435(JIS G 4053)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合EN1677-1、ASME B30.26適合品 材質鍛造合金鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質特殊合金鋼 寸法L(mm)278 基本使用荷重(t)15 使用荷重(kg)15000 寸法D(mm)43 寸法E(mm)115 寸法K(mm)246 破断荷重(kN)735.5
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
寸法F(mm)- 寸法T(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品 寸法A(mm)123 寸法F(mm)274 寸法G(mm)202
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)