カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 農業機械(40)
- 建築金物(27)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 物流用品(16)
- バイク部品(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- トラック純正部品(5)
- 梱包用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- カワグレ(25)
- SMC(24)
- ミヤコ(19)
- CKD(15)
- KITO(キトー)(12)
- 三菱ふそう(6)
- プロトブレンボ(6)
- TRUSCO(4)
- カブト工業(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 椿本チエイン(2)
- 日立産機システム(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m65t」の検索結果

貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
樹脂製タンク取出金具
ミヤコ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
タンク取出金具ロング回り止め付
ミヤコ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
タックロン 65mm 徳用箱
若井産業¥4,643税込¥5,1071箱(500本)4日以内出荷用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)65
VM120/Σ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45
エスロン¥39,980税込¥43,9781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズVM120シリーズVM120勾配鼻隠板:5寸
製氷機(自然冷媒)
ホシザキ¥639,800税込¥703,7801個当日出荷から6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥699税込¥7691個3日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法50内径(Φmm)68外径(Φmm)90寸法D(Φmm)90寸法d(Φmm)68
タンク取出金具回り止め付
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥599税込¥6591個6日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法30内径(Φmm)50外径(Φmm)69寸法D(Φmm)69寸法d(Φmm)50
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥319税込¥3511個6日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法25内径(Φmm)40外径(Φmm)60寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)40
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥699税込¥7691個6日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法65内径(Φmm)85外径(Φmm)108寸法D(Φmm)108寸法d(Φmm)85
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥689税込¥7581個6日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法40内径(Φmm)57外径(Φmm)77寸法D(Φmm)77寸法d(Φmm)57
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥729税込¥8021個7日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法75内径(Φmm)100外径(Φmm)123寸法D(Φmm)123寸法d(Φmm)100
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥239税込¥2631個7日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法13内径(Φmm)28外径(Φmm)48寸法D(Φmm)48寸法d(Φmm)28
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥279税込¥3071個8日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法20内径(Φmm)33外径(Φmm)53寸法D(Φmm)53寸法d(Φmm)33
樹脂製タンク取出金具 パッキン付 M65TPJシリーズ
ミヤコ¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
タイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M
椿本チエイン¥659,800税込¥725,7801本5日以内出荷・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。タイプ定尺、HC仕様ベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8ベルト長さ(mm)65000歯形UP8M
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7