カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 機構部品(14)
  • 洗車・清掃(12)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x30 sus」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ボタンヘッドスクリュー SUS M6X30 (5個) TAKEGAWA(武川)ボタンヘッドスクリュー SUS M6X30 (5個)TAKEGAWA(武川)
489税込538
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
M6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-64材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M6x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x30mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-630質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコM6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-3材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約9ねじ径M6寸法b1(mm)34.2寸法d1(mm)8寸法d2(mm)12.4ねじ深さ(mm)20
M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
460税込506
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-266材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
970税込1,067
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-47強度A2-100入数4ねじサイズM6×30
M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-630
M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-09ボルト寸法M6×30
M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
対辺(mm)10規格ISO 10.9アズワン品番64-7960-98
M 6x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 6x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1入数2個ねじサイズM6
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M6 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM6 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-630材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状皿頭
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(10件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-115形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
485税込534
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-01入数2ねじサイズM6×30
6カクボルト M8X30 SUS BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X30 SUSBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様※~2014年12月規格M8X30関連資料展開図1(0.83MB)図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 6カクボルト M8X30 SUS_No.83、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.71、MW3501K 部品 6カクボルト M8X30 SUS_No.80
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
6カクボルト M8X30 SUS BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X30 SUSBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M8X30関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.94MB)図解NoBSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.28、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.35、BSM-1070SLT 調圧弁取付部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.47、VSM110-15-1 噴頭部品_No.26、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.23、SSA-S611KP 操作パネル部品_No.20、SSA-α603 ボンネット部品_No.21、SSA-G530 薬液タンク部品_No.17、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.15、BSM-1270SLT 撹拌部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.26、SSA-F616(4) 操作パネル部品_No.6、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.29、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.35、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.24、BSM-1070SLT 撹拌部品_No.15など
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(13個)
翌々日出荷
材質SUS
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
387税込426
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
M6 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
570税込627
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-349長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 30mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-249材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 30mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
530税込583
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-152長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状鍋頭
SUSウスガタナット(カタメン 大阪魂SUSウスガタナット(カタメン大阪魂
1,312税込1,443
1個
翌々日出荷
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
1,025税込1,128
1個
翌々日出荷
SUS製ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)SUS製ストレートおねじPEM(旧ユーロテック)
16,980税込18,678
1箱(500個)
4日以内出荷