カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m70t3」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー M70T3 ワークショップ向けセミバルク 50ペア入 SHIMANO(シマノ)ブレーキシュー M70T3 ワークショップ向けセミバルク 50ペア入SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-9596-15
ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から16日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
エリアガード用打掛け錠キット SUS(エスユーエス)エリアガード用打掛け錠キットSUS(エスユーエス)
1,106税込1,217
1セット
当日出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
21,050税込23,155特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
17,325税込19,058
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
クランプ(C-90N) KOTOクランプ(C-90N)KOTO
1,198,000税込1,317,800
1セット
4日以内出荷
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
リモートレリーズ 富士フイルムリモートレリーズ富士フイルム
5,500税込6,050
1個
5日以内出荷
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
Sick 光ファイバセンサ SICKSick 光ファイバセンサSICK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)CKD
36,425税込40,068
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータフエニックス・コンタクト
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
ニツプル 3/4 BIGM(丸山製作所)ニツプル 3/4BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
8日以内出荷
部品名称ニツプル 3/4図解NoVSM-1010 作動油タンク・転落防止組立部品_No.23、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.72、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.70、CGA-6 調圧弁部品_No.41、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.57、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.46、MS650DR4 調圧装置部品_No.67、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.13、CSD-600NR 調圧弁部品_No.48、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.70、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.72、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.67、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.71、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.67、GX-1500J フィールドノズル部品_No.10、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.22
6カクボルト M8X70X22-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X70X22-7TBIGM(丸山製作所)
859税込945
1セット(5個)
8日以内出荷
備考M8X70X22-7T ※2020年9月~部品名称6カクボルト M8X70X22-7T図解NoCBM-301SB ブームウケ部品_No.4、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520BH-1 ブーム受け部品_No.8、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.6カクボルト M8X70X22-7T、CBM-520SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.29、CBM-520 動力噴霧機部品_No.72、SSA-α600 本体部品_No.14、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.29、SSA-α1000S 本体部品_No.14、SSA-G540 希望付属品(2)部品_No.19、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH ブームノズル部品_No.82、SSA-α1001S 本体部品_No.14、SSA-α601 本体部品_No.14
サイドメタル(2) BIGM(丸山製作所)サイドメタル(2)BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
備考STD部品名称サイドメタル(2)図解NoMS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.70、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.70、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.71、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.70、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.70、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.88、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.88、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.88、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.88、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.88、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.88、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.70、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.70、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.71、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.70
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
規格G1/4部品名称プラグ図解NoSSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.10、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.70、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.53、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.12、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.12、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.12、MS550 調圧装置部品_No.66、MS450EA-M 調圧装置部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.12、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.8、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.56、SD51 調圧装置部品_No.66、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 プラグ_No.48など
ベアリングケースヒダリ BIGM(丸山製作所)ベアリングケースヒダリBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
部品名称ベアリングケースヒダリ図解NoMSA413R3-2M-A PTOミッション部品_No.7、MS613DFR-Y PTOミッション部品_No.7、MSA513-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.40、MS613DR4T2-Y PTOミッション部品_No.7、MSA753DR6S-3Y PTOミッション部品_No.7、MS753DR6S-3Y PTOミッション部品_No.7、MSA655DR4S-K(11.5) PTOミッション部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.7、MS753DR6S-3K PTOミッション部品_No.7、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.7、MS753DR6T2-K PTOミッション部品_No.7、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.70、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.64、MS653DR6S-K -A PTOミッション部品_No.7、MSA513R3-M PTOミッション部品_No.7、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.7など
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
137,000税込150,700
1個
9日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
S Series(SY70M-27) SMCS Series(SY70M-27)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
エリアガード用キャッチ SUS(エスユーエス)エリアガード用キャッチSUS(エスユーエス)
1,106税込1,217
1個
9日以内出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス質量(g)178
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
117,000税込128,700
1台
9日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
132,000税込145,200
1個
9日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
112,000税込123,200
1台
9日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
37,980税込41,778
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズトーメイ工業
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。
材質高分子量ポリエチレン(HDPE)サイズ300×300mm用途例ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズトーメイ工業
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。
材質高分子量ポリエチレン(HDPE)サイズ100×100mm用途例ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板耐熱温度(℃)100℃
200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプスーパー工業
6,798,000税込7,477,800
1台
22日以内出荷
100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番717-4212幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1465周波数(Hz)50電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1280起動形式インバータ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)100電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)11出力(kW/min-1)22/1760(極数:4P)
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2T100 SMCブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2T100SMC
189,800税込208,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動