曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ - トーメイ工業

機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。

材質
高分子量ポリエチレン(HDPE)
サイズ
100×100mm
用途例
ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板
耐熱温度(℃)
100℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
アズワン品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043267HDPE□100-t5-20μm5mm69-1578-85約20
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043775HDPE□100-t2-100μm2mm69-1578-80約100
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044001HDPE□100-t3-100μm3mm69-1578-84約100
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044010HDPE□100-t2-50μm2mm69-1578-78約50
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044676HDPE□100-t3-50μm3mm69-1578-82約50
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044789HDPE□100-t2-70μm2mm69-1578-79約70
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045315HDPE□100-t5-50μm5mm69-1578-86(平均)約50
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046155HDPE□100-t1-50μm1mm69-1578-75(平均)約50
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046740HDPE□100-t1-70μm1mm69-1578-76(平均)約70
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048237HDPE□100-t3-20μm3mm69-1578-81(平均)約20
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048377HDPE□100-t5-70μm5mm69-1578-87(平均)約70
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049138HDPE□100-t3-70μm3mm69-1578-83(平均)約70
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049671HDPE□100-t2-20μm2mm69-1578-77(平均)約20
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049811HDPE□100-t5-100μm5mm69-1578-88(平均)約100
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050800HDPE□100-t1-20μm1mm69-1578-74(平均)約20
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする