曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ - トーメイ工業

機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。

材質
高分子量ポリエチレン(HDPE)
サイズ
300×300mm
用途例
ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板
耐熱温度(℃)
100℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043766HDPE□300-t2-50μm2mm69-1578-90約50
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044177HDPE□300-t2-20μm2mm69-1578-89約20
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046995HDPE□300-t3-100μm3mm69-1578-96(平均)約100
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047248HDPE□300-t3-70μm3mm69-1578-95(平均)約70
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048447HDPE□300-t3-20μm3mm69-1578-93(平均)約20
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048630HDPE□300-t2-70μm2mm69-1578-91(平均)約70
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049689HDPE□300-t2-100μm2mm69-1578-92(平均)約100
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050495HDPE□300-t3-50μm3mm69-1578-94(平均)約50
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする