カテゴリ

  • オフィス家具(24)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「m7ph」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pトラップ用キセル ミヤコPトラップ用キセルミヤコ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 壁排水位置が少し上にきた場合も同様です。
材質黄銅管クロームメッキ
ネグロック(一般形鋼用 M□PH型) ネグロス電工ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)ネグロス電工
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
引違い戸セット 9M型 永大産業引違い戸セット 9M型永大産業
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷から10日以内出荷
セット内容ドア本体・枠セット・敷居本体高さ(mm)2028本体幅(mm)1645木目
片引き戸セット 9M型 永大産業片引き戸セット 9M型永大産業
68,980税込75,878
1セット
7日以内出荷
セット内容ドア本体・枠セット・敷居枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 9M型 永大産業片開きドアセット 9M型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10PH1SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
6,098税込6,708
1個(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5m ワットマン(Cytiva)pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5mワットマン(Cytiva)
2,549税込2,804
1個
5日以内出荷
日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に低コスト持ち運びでき野外使用に便利pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。pH試験紙測定において緩衝溶液:溶液に酸またはアルカリを加えた場合に起こるpH値の変化を最小にする作用を緩衝作用といい、この作用がある溶液を指します。pH測定の誤差1.弱緩衝溶液の測定:試験紙はろ紙に指示薬を含浸させたもので、指示薬自体、酸またはアルカリ性です。緩衝作用のない溶液、弱緩衝溶液に試験紙をつけると、指示薬が溶け出し溶液のpHが変わり測定結果に誤差を生じる可能性があります。弱緩衝溶液の測定にはpHメーターをおすすめします。弱緩衝溶液例:中性付近の酸、アルカリ溶液。強酸、強アルカリの希薄溶液。加水分解された可能性がある溶液。蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水など。尚、ワットマンpH試験紙CFタイプを使用する場合、溶液に試験紙をつけた後、多少色の変化に時間がかかります。2.アルコール誤差:アルコールなどの有機溶媒を含んだ溶液はpH測定値に誤差を与えることがあります。注)試験研究目的に限ります。
仕様pH段階の間隔:0.5タイプSRpH8.0-10.0寸法(mm×m)7×5アズワン品番62-6177-02
総塩素試験紙 アズワン総塩素試験紙アズワン
1,190税込1,309
1巻
当日出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
15点携帯工具セット SUPER B15点携帯工具セットSUPER B
2,998税込3,298
1個
当日出荷
15機能付携帯工具・15mmペダルレンチ・3/4/5/6/8mm六角レンチ・T25トルクスレンチ・PH1スクリュードライバー・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ・ブレーキピストンプレス・ボトルオープナー
スーパーカブ(カスタム)用 マルチリフレクターヘッドライトKIT MAD MAX(マッドマックス)スーパーカブ(カスタム)用 マルチリフレクターヘッドライトKITMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計! 手軽にライト周りのドレスアップが可能です。 ハロゲンバルブ12V35/35W付属
適合車種スーパーカブ(カスタム)角型ヘッドライトバルブPH7(表示H6M)
スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78
コロミル360 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル360 フライス加工用チップ(350)サンドビック
25,980税込28,578
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。
用途重正面フライス加工用。断続加工用。
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 46ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点GEDORE
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
14点携帯工具セット SUPER B14点携帯工具セットSUPER B
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
14機能付携帯工具・3/4/5/6mm六角レンチ・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ・チェーンピン工具・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ・自着式リペアパッチ・タイヤレバー×2
フェノールフタレイン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)フェノールフタレイン試験紙MN(MACHEREY-NAGEL)
4,298税込4,728
1箱(1巻)
5日以内出荷
pH値を正確に求めることを目的とせず、大よその酸性度またはアルカリ性度を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用され、カラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。 個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのリールタイプ(7mm幅×5m巻)で、必要な長さだけを取り出します。
タイプリール仕様変色域:白色試験紙が桃色に変化すればpH値が8.3以上、赤色に変化すれば10.0以上を示すアズワン品番63-5645-02
フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBAフィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セットHORIBA
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
測定範囲(pH)0.00~14.00質量(g)240表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01幅(mm)80奥行(mm)40高さ(mm)160電源単3アルカリ乾電池 2本材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
国産マイクケーブル XLR メス -フォンプラグ オーキッド(ライブライン)国産マイクケーブル XLR メス -フォンプラグオーキッド(ライブライン)
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
各種行事で活躍するマイク接続用のケーブルです。、信頼の日本製。
pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ 135L×70W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10PH1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品) 東芝VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品)東芝
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
VC-C7(R)床ブラシ(部品)
適合機種VC-PH9 VC-C7 VC-C6 VC-YG610M VC-S770J VC-S500 VC-S520
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 600W キャスター付 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 600W キャスター付 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 900W キャスター付 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 900W キャスター付 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 600W キャスター付 座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 600W キャスター付 座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 900W キャスター付 座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 900W キャスター付 座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1200W 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1200W 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きL 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きL 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側内向き 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 両側内向き 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1800W 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1800W 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
209,800税込230,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きR 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側内向きR 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側外向きL 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 異形タイプ 片側外向きL 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ アジャスター脚 OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ アジャスター脚 OKマイティオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 600W 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 600W 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 900W 背座:OKマイティ オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 900W 背座:OKマイティオカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合