エスコ品番EA949HK-11
長さ(mm)50
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)0.8
外径(Φmm)8
外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
外径(Φmm)12
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:10
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7961-60
入数1本
1本
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ネイキッドバイクやアメリカンバイクなどのバーハンドルにクランプするベースです。
車種によりパイプ径が異なりますので、バイクのパイプ径に合わせて選択します。
また、5mmの隙間があれば固定できる、薄型のハンドルバークランプタイプのベースもご用意しています。
色シルバー
1個
¥5,690
税込¥6,259
4日以内出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
用途扉用取手
材質ポリアミド[PA]
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
・「TCC-LV」「TCC-WN」TCC クランプキットの交換部品としてご利用ください。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
・各製品の交換部品としてご利用ください。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4778
質量(g)710
寸法手動切上M10
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
色鮮やかなカラーロープ。
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
仕様●サイズ:線径4mm×長さ8m●質量:70g●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番67-7068-40
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al)
仕上黒色+ アルマイト処理
推奨ねじM8六角ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)Φ19×38
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
ネジ式エンドパーツ(化粧、およびハンガー落下防止用)
相手パイプにナット打ち込み加工必要(但し芯出しさそい部があるため、装着後再打込み加工必要)
材質(本体)真鍮、(ボルト)スチール
ねじ規格M8(1.25P)
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
トラスコ品番852-0432
アズワン品番64-6746-77
1組
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
部品名称ボルト M8X30
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.71MB) 展開図41(1.49MB) 展開図42(1.97MB) 展開図43(1.97MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoSSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.86、SSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.30、SSA-E501DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.7、SSA-Z600MAT ターボチャージ・オイルクーラ・オイルパイプ部品_No.9、SSA-F616(4)-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.3、SSA-E500DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.7、SSA-Z500MA-1 エンジン(フライホイール・スタータ)部品_No.7、SSA-Z601S-1 エンジン フライホイール、スタータ部品_No.7、SSA-S611KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.3、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.40など
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-67
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径M8×1.25
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4783
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5.5
寸法手動切上8ー52
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4782
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5.4
寸法手動切上8ー48
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ