カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,822)
    • 六角穴付ボルト(365)
    • 六角ボルト(552)
    • スペーサー(21)
    • 六角穴付ボタンボルト(67)
    • インサート(116)
  • 自動車補修部品(48)
    • 車用7マークボルト(6)
    • 自動車用六角ボルト(8)
    • 車用アプセットボルト(5)
  • 切削工具(978)
    • ハンドタップ(200)
  • 機構部品(1,538)
    • その他注油器(1)
  • メカニカル部品(294)
  • 農業機械(234)
  • 測定用品(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • バイク部品(164)
  • 物流用品(158)
  • 制御機器(109)
  • 電気材料(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 作業工具(49)
  • バイク純正部品(32)
  • 建築金物(31)
  • 整備工具・収納(26)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 電動工具(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • カー用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 防犯用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
表面処理
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 1.25」の検索結果

9,150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-800Eシリーズ(M=8 ピッチ1.25) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) BSF-800Eシリーズ(M=8 ピッチ1.25)廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M8種別オネジ/メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付Modes(9件のレビュー)
118税込130特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキ三価クロメート
(55443)クリップ,パッド スズキ(55443)クリップ,パッドスズキ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ)Modes(7件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキクロメート
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
619税込681特価
1パック(43個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M8-1.25x8mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8S
M8X1.25ナット 10個入り JTCM8X1.25ナット 10個入りJTC
899税込989
1袋(10個)
欠品中
用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種別半ねじ表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
689税込758特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(55442)クリップ,パッド スズキ(55442)クリップ,パッドスズキ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商ハイコックニップル M8X1.25千代田通商
289税込318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズM8X1.25最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5二面幅H(mm)12接続ねじ種類M
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2日本スプリュー
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25 MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業六角軸スパイラルタップ HEX-SFT早坂精密工業(13件のレビュー)
4,590税込5,049
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
M8x1.25mm オイルカップ エスコM8x1.25mm オイルカップエスコ
275税込303
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工パック入 組タップ M8X1.25イシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3日本スプリュー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-41
# 40/ M8x1.25 チェーンナット エスコ# 40/ M8x1.25 チェーンナットエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
仕様適合チェーン:#40材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)31
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-8A
M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VB-8A
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25) エスコキャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25アズワン品番65-2312-45
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコM8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-63
エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25EFFORT(エホート)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8L
M8-1.25x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,190税込5,709
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-34入数100個
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,560税込6,116
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-33入数100個
エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M8x1.25EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,750税込6,325
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-32入数100個
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8M
グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25 グーリンググーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25グーリング
3,198税込3,518
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25トラスコ品番472-4020全長(mm)70材質/仕上高速度鋼(HSS-E)質量(g)0.22ねじ長さ(mm)12.5精度RH7食付き部の山数2~3表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
挿入工具 INP M8X1.25 日本スプリュー挿入工具 INP M8X1.25日本スプリュー
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
...