規格M8X12
部品名称6カクボルト M8X12
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.39MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMGT-5-51 取付・固定部品_No.12、BSM-820SLT-C2 第2段ブーム部品_No.21、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.3、KBM-3015D-2 分水器部品_No.34、SSA-α603-1 ステアリング部品_No.24、SSA-V602C-DX ステアリング部品_No.22、CDA-3 フロントアクスル部品_No.6、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム部品_No.21、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.23、SSA-C421 台車 フレーム・カバー部品_No.5、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.17、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.62、BSD-5000L-1 ギヤケース部品_No.55、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.14、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.62、SSA-R1000 エンジン取付部品_No.38、SSA-α602M 計器パネル-1部品_No.7、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.17など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×12
1袋
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥359
税込¥395
31日以内出荷
ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。
低燃費性能重視型MIXタイヤ
用途タイヤ・足回り
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM8×12mm
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)1.2
出力(W)8
電流(A)最大動作0.47
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)280×254×26→285×240×25
動作電圧(V)最大17
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
規格M8X12
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB)
図解NoMS029MR 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.5、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.7、MS413CA-M 薬液配管部品_No.7、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、MS208MR-A 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.8、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.24、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.12、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.7、GS30MR 本体・モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.16、MS330CA-K 薬液配管部品_No.7、MS413CA-K 薬液配管部品_No.7
1セット(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格M8X12
部品名称ナベコネジ(+)M8X12
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB)
図解NoMRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.16、MRS60-300BSLT オプション マキトリキ部品_No.23、MRS60-300-3 オプション(1) マキトリキ部品_No.23、MRS60-300クミタテ 希望付属品 マキトリキ部品_No.23、MRS60-300BST 希望付属品 マキトリキ部品_No.23、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.16
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
部品名称6カクボルトセツトM8X12
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.78MB)
図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.17、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.11、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヤンマーTSシリーズ(箱施用剤)取付金具部品_No.5、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.17、MGT-800 MPG800 800用Rキット(別売品)部品_No.8、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.8、MGT-800 MPG800 800用Rキット(別売品)部品_No.13、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.9、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.8、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.8など
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
部品名称6カクボルトセツトM8X12
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.75MB)
図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヤンマーTSシリーズ(箱施用剤)取付金具部品_No.9、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.9、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.8、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.8、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.7、AD471 本体部品_No.9、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.7、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.7、MJT-8 MJT-8GT 800用Rキット(別売品)部品_No.12、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.8、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.7、MGT-800 MPG800 800用Rキット(別売品)部品_No.12など
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
部品名称6カクボルトW M8X12
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.72MB)
図解NoMGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.7、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.16、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.7、MGT-5-75 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 取付・固定部品_No.7、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.7、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.11、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.11、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.12、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.12、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.11、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.16、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.11、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.7
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
規格M8X12クボミサキ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)
図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
1セット(3個)
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1袋
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1セット(10個)
¥499
税込¥549
31日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0365
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM8
取付長(mm)12
材質(取付部)SUS
1セット(480個)
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
1個
¥509
税込¥560
31日以内出荷
エスコ品番EA948CB-21
形状L字形
歯数24
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
31日以内出荷
エスコ品番EA948CA-21
形状L字形
歯数24
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥219
税込¥241
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ