種別半ねじ
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
ねじ長さ(mm)28
寸法t(mm)(最小)4
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法S(mm)(呼び)6
寸法e(mm)(最小)6.863
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)28
寸法K(mm)(最大)8
寸法da(mm)(最大)9.2
寸法v(mm)(最大)0.8
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)13
ねじの呼びM8
寸法ds(mm)(最大)8
ねじ山種類メートル並目
1パック(5本)
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA472AC-8A
材質ポリエチレン
ねじ径M8
球径(Φmm)150
最高使用温度(℃)50
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50
ねじサイズM8
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M8
材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
規格M8X150X30
部品名称6カクボルト M8X150X30
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.24MB)
図解NoMI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.65、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.45、BSM-630SLT-C2 付属品2部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.45、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.39
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
古紙100%。400mmピッチでミシン目あり。持ち運びに便利なサイズ。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として
材質古紙
幅(mm)320
色アソート
1巻長さ(m)150
質量(kg/本)2.5
坪量(g/m2)51.2
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)15
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
仕様取手幅:Φ12mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50
ねじサイズM8
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理スズコバルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-37
1個
¥74,500
税込¥81,950
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)664
長さ(m)8
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
表面処理ジオメット
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ