カテゴリ
- メカニカル部品(135)
- 作業工具(105)
- 制御機器(83)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 機構部品(35)
- 防犯用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 物流用品(26)
- 切削工具(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- 建築金物(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 測定用品(12)
- 電動工具(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自転車部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(7)
- 保管用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 安全標識(4)
- 厨房用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(50)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- IKO(日本トムソン)(29)
- エスコ(28)
- ブロードウォッチ(27)
- TRUSCO(26)
- SMC(25)
- RS PRO(22)
- HARWIN(21)
- Optibelt(20)
- KITZ(キッツ)(19)
- 内外電機(16)
- 東日製作所(14)
- エイト(8)
- KANA(片山チエン)(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- 十川ゴム(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m8 180mm」の検索結果
![6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091055-180226-02.jpg)
6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA573AW-6先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(20件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(3個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981155-170728-02.jpg)
4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA573TC-4形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981164-170829-02.jpg)
5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷エスコ品番EA573TC-5形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981173-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA573TC-6形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981234-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA573TD-6形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981225-170829-02.jpg)
5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA573TD-5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090678-180226-02.jpg)
6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA573AM-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090775-180226-02.jpg)
6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA573AN-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981216-170829-02.jpg)
4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個4日以内出荷エスコ品番EA573TD-4形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
チタン 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)
M8/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm
Baumer¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の背景位置側で、パルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:210-0707アズワン品番65-7325-14
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm
Baumer¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、25 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 160 mm で、短絡及び逆極性から保護されてい仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:25 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-14
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-12
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥81~税込¥89~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1440 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1440 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1440mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:204-2950アズワン品番65-7989-05
...




![6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091055-180226-02.jpg)











![6.0x180mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540648-210428-02.jpg)
![13.0x180mm [Nat]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540788-210428-02.jpg)
![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981155-170728-02.jpg)
![5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981164-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981173-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981234-170829-02.jpg)
![5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981225-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090678-180226-02.jpg)
![6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090775-180226-02.jpg)

![4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981216-170829-02.jpg)



![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)