ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
- 用途
- 重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
- 材質
- 高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
- 等級
- 4等級
- 基本使用荷重(t)
- 8
- ベルト幅×厚さ(mm)
- 200×10~11
- 内容量
- 1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。
全17種類を絞り込む
全長(m)
トラスコ品番
アイタイプ繊維スリング の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 - シライ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


















