カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 六角ボルト(9)
- 六角穴付ボルト(11)
- フランジボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(1)
- M5(27)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
頭部形状

低頭(1)

六角(8)

六角穴付き(13)

極低頭(2)

皿(1)
長さ(mm)
- 5(4)
- 6(8)
- 8(19)
- 10(12)
- 12(12)
- 14(7)
- 15(11)
- 16(8)
- 18(6)
- 20(12)
- 22(4)
- 25(12)
- 30(9)
- 35(5)
- 40(8)
- 45(4)
- 50(6)
- 55(3)
- 90(3)
- 95(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(9)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(5)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(16)
- SCM435(8)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(17)
半ねじ(1)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(16)
ヘクサロビュラ・六角穴
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- ユニクロ(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・ユニクロ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.25(6)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(6)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(25)
- 0.7(36山)(34)
- 0.75(3)
- 1(103)
- 1.25(1,791)
- 1.5(29)
- 1.75(15)
- 2(10)
- 2.5(12)
- 2.82(9山)(37)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 112(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(15)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(15)
- TRUSCO(3)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ボサード(1)
- YFS(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m8 30」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(30個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(55個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(350個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(39個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(65個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥349税込¥3841袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(52個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,298税込¥8,0281箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,969税込¥2,1661袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(95個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(30個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌々日出荷セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30色黒ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)
エスコ¥5,330税込¥5,8631セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状皿
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(30個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
六角穴付止ねじ (ステンレス製)
エスコ¥220税込¥2421袋(4本)翌々日出荷入数:4本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥515税込¥5671パック(80本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
SUSザガネツキUナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,039税込¥6,6431袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)先端形状平先穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,089税込¥1,1981袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,899税込¥2,0891袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10