六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
先端形状
平先
穴の形状
六角穴
内容量
1袋(20個)
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141059SVTS-M3-40.5M3
¥5,460
¥5,459
¥6,005(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141479SVTS-M5-100.8M5
¥6,160
¥6,159
¥6,775(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141488SVTS-M4-100.7M4
¥6,160
¥6,159
¥6,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
76141750SVTS-M5-200.8M5
¥8,320
¥8,319
¥9,151(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141777SVTS-M4-60.7M4
¥5,700
¥5,699
¥6,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141856SVTS-M5-60.8M5
¥5,800
¥5,799
¥6,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141881SVTS-M6-201M6
¥7,260
¥7,259
¥7,985(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141917SVTS-M6-81M6
¥6,000
¥5,999
¥6,599(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141951SVTS-M8-251.25M8
¥9,120
¥9,119
¥10,031(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141960SVTS-M3-80.5M3
¥6,200
¥6,199
¥6,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
76142310SVTS-M3-150.5M3
¥7,200
¥7,199
¥7,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
76142319SVTS-M4-200.7M4
¥7,500
¥7,499
¥8,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142355SVTS-M8-201.25M8
¥7,600
¥7,599
¥8,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142398SVTS-M4-80.7M4
¥5,940
¥5,939
¥6,533(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142425SVTS-M5-80.8M5
¥6,040
¥6,039
¥6,643(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142468SVTS-M6-301M6
¥9,960
¥9,959
¥10,955(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142511SVTS-M6-251M6
¥8,300
¥8,299
¥9,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142529SVTS-M8-101.25M8
¥6,340
¥6,339
¥6,973(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142547SVTS-M8-121.25M8
¥6,440
¥6,439
¥7,083(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142556SVTS-M5-120.8M5
¥6,540
¥6,539
¥7,193(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142660SVTS-M5-250.8M5
¥10,100
¥10,099
¥11,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142705SVTS-M3-60.5M3
¥5,580
¥5,579
¥6,137(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142730SVTS-M8-301.25M8
¥11,300
¥11,299
¥12,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142757SVTS-M6-101M6
¥6,180
¥6,179
¥6,797(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142766SVTS-M6-121M6
¥6,280
¥6,279
¥6,907(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142800SVTS-M3-100.5M3
¥6,480
¥6,479
¥7,127(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142818SVTS-M8-351.25M8
¥12,900
¥12,899
¥14,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142836SVTS-M6-151M6
¥6,780
¥6,779
¥7,457(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142845SVTS-M4-150.7M4
¥6,880
¥6,879
¥7,567(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142861SVTS-M5-150.8M5
¥6,980
¥6,979
¥7,677(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする