カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
  • 機構部品(3)
    • アルミフレーム用ボルトセット(1)
  • バイク部品(6)
    • バイク用フランジボルト(1)
    • バイク用六角穴付ボルト(2)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用4マークボルト(1)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5
表面処理
クロメート・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
メートル並目
取付穴形状
ヘクサロビュラ・六角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・DRC(ダートフリーク)・ハリケーン・Modes・FYH(日本ピローブロック)・小林鉄工・プロト・イイファス・サンワダイレクト・エレコム・KTC・サンワサプライ・未来工業・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・ビクセン・INNO・NTB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 35mmボルト」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-835A
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70
フランジボルト(ステンレス製) DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製)DRC(ダートフリーク)(22件のレビュー)
289税込318
1ケース(5個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M 8x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,080税込1,188
1個
8日以内出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7960-21
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
375税込413
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(27個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
M8ステンレス ソケットボルト ハリケーンM8ステンレス ソケットボルトハリケーン
339税込373
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM8
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
段差プレート コーナー用 モノタロウ段差プレート コーナー用モノタロウ(31件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用としてタイプコーナー付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本 エスコM8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本エスコ
435税込479
1パック(5本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-835ねじの呼びM8
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
640税込704特価
1袋(8本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
アップセットボルト(4マーク) Modesアップセットボルト(4マーク)Modes(14件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレス長さ(mm)35ねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法S(mm)5表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
フリップアンカー 本体(クロメート) イイファスフリップアンカー 本体(クロメート)イイファス
299税込329
1個
当日出荷
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:116厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35ブラック使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~80耐荷重(kg)最大:20、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチアームメカニカルスプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)4、6
フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱) イイファスフリップアンカー 本体(クロメート)(小箱)イイファス(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(40個)
当日出荷
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
当日出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
分割式クランプバンド SUS304 トーステ分割式クランプバンド SUS304トーステ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状クランプバンド
4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
爪敷4爪
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
爪敷3爪
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-830ねじの呼びM8
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
3カ-W グリップアンカー 大阪魂3カ-W グリップアンカー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプサンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
軽い力でモニターの位置を調整できるモニターアームです。指1本でもスムーズにモニターの位置を調整できます。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品日本語取扱説明書ありセット内容アーム(上・下)、ベース、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、固定プレート、接続スペーサー×2、ピン、シール×4、ボルト(M5×35、M8×75、M8×150)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付ボルトセット(M4×12・ワッシャー各4個)、組立説明書保証期間購入日より1年組立方法ノックダウン組立式アームメカニカルスプリング式厚さ(cm)クランプ/グロメット可能厚:1.2~5アームの可動方向水平垂直可動式対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)回転(ローテーション)360
プレートホルダーSX ビクセンプレートホルダーSXビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY質量(g)220
M8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
1,060税込1,166
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-54強度A2-100入数2ねじサイズM8×35
TR取付フック INNOTR取付フックINNO
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
車種専用取付フック。INXP,XS300,350用。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメタルセーフアンカー 大阪魂ドブメタルセーフアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W ホーク・ストライクアンカー 大阪魂3カ-W ホーク・ストライクアンカー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
カワサキ用バーエンド2 POSH Faithカワサキ用バーエンド2POSH Faith
1,198税込1,318
1セット(2個)
翌々日出荷
KAWASAKIバーエンドType-2(ボルト径8mm/外径22mm) カワサキ純正8mmバーエンド穴に適合。 アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。M8X35ステンレスボルト付属。 左右セット ※取り付けの際、脱落防止の為、ネジロック剤の塗布を推奨致します。
SUS316グリップアンカー 大阪魂SUS316グリップアンカー大阪魂
1,265税込1,392
1個
翌々日出荷