カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,411)
    • 六角ボルト(375)
    • 六角穴付ボルト(169)
    • 六角穴付ボタンボルト(38)
    • 小ねじ(412)
    • その他ボルト(62)
    • ワッシャー(金属)(4)
    • 高ナット(長ナット)(37)
  • 機構部品(1,008)
    • アルミフレーム用ボルトセット(4)
  • バイク部品(35)
    • バイク用ボタンボルト(1)
    • バイク用六角穴付ボルト(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,287)
  • メカニカル部品(1,219)
  • 制御機器(463)
  • 物流用品(186)
  • 切削工具(174)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 空調・電設資材(85)
  • 測定用品(82)
  • 電気材料(72)
  • 作業工具(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • 家電(54)
  • 建築金物(50)
  • バイク純正部品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 厨房用品(41)
  • 自動車補修部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 清掃用品(28)
  • 電動工具(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 溶接用品(18)
  • 自転車部品(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 安全用品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
頭部形状
頭部形状
六角(416)
頭部形状
六角アプセット(139)
頭部形状
六角穴付き(151)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(24)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(8)
頭部形状
根角ボルト(19)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(146)
材質
ねじの呼び
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
長さ(mm)
8・10・12・15・16・18・20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.5・0.63(40山)・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3・5・6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40mm」の検索結果

関連キーワード
7,878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-840ねじの呼びM8
M8 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本) エスコM8 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-840長さ(mm)40ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M8x40mm 高ナット(10個) エスコM8x40mm 高ナット(10個)エスコ
1,300税込1,430
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)40エスコ品番EA949GL-208
M8 x 40mm [焼入]スラストボルト エスコM8 x 40mm [焼入]スラストボルトエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-12寸法A(mm)46寸法D(mm)13寸法B(mm)40寸法EM8
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
39税込43
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
M8x40mmフランジソケットキャップボルト エスコM8x40mmフランジソケットキャップボルトエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1袋(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×40
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
839税込923
1パック(28個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
1,140税込1,254
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
六角ボルト RS Pro M8 x 40mm 鋼 RS PRO六角ボルト RS Pro M8 x 40mm 鋼RS PRO
1,798税込1,978特価
1箱(50個)
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ = M8材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 透明不動態化、亜鉛ねじ山ピッチ = 1.25DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外RoHS指令(10物質対応)対応
M8x40mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x40mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×40mm
M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)40表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M8ステンレス ボタンボルト ハリケーンM8ステンレス ボタンボルトハリケーン
629税込692
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
399税込439
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M8x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-26形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-22材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)26取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M8ステンレス ソケットボルト ハリケーンM8ステンレス ソケットボルトハリケーン
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-26形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-125形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x40mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x40mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-26形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C
M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-112材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
399税込439特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Electrotherm Pt100 センサ PT100 M8 40mm ElectrothermElectrotherm Pt100 センサ PT100 M8 40mmElectrotherm
15,420税込16,962
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:40mm 、 プローブ径:M8 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
83税込91
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70
M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
505税込556
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4アズワン品番64-7957-30入数20個有効ねじ長さB(mm)40
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
M8 x40mm [焼入]タイロットボルト エスコM8 x40mm [焼入]タイロットボルトエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DR-3硬度HRC33~39寸法A(mm)40寸法B(mm)53寸法C(mm)13寸法DM8
#250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-7
M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-41
#400/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#400/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-9
#200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-5
#630/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#630/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-12
関連キーワード
...