1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじピッチ(mm)0.75
ねじの呼びM8
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ピッチ(mm)0.75
寸法t(mm)1欄:3、2欄:5
寸法e(mm)4.58
寸法s(mm)4
ねじの呼びM8
寸法dz(mm)5
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
材質鉄
表面処理生地
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連キーワード