カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11,941)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,752)
  • 制御機器(7,034)
  • メカニカル部品(5,343)
  • 機構部品(5,018)
  • バイク純正部品(3,376)
  • 農業機械(2,853)
  • 切削工具(2,795)
  • 物流用品(2,643)
  • 自動車純正部品(2,505)
  • 電気材料(1,665)
  • パソコン/周辺機器(1,463)
  • 作業工具(1,412)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,186)
  • 測定用品(1,181)
  • バイク部品(1,163)
  • 空調・照明・電設資材(1,019)
  • 科学研究・開発用品(992)
  • 配管・水廻り設備部材(929)
  • 建築金物(780)
  • 油圧機器・油圧ホース(724)
  • 船舶用品・漁業資材(649)
  • 作業服(618)
  • 電動工具(587)
  • 溶接用品(536)
  • 清掃用品(517)
  • オフィス家具(470)
  • 自転車部品(458)
  • 事務用品(447)
  • 塗料(433)
  • 家電(338)
  • 建材・エクステリア(307)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(305)
  • 防犯用品(294)
  • 自動車補修部品(276)
  • 医療(261)
  • 梱包用品(212)
  • 農業・園芸資材(212)
  • 店舗什器・備品(204)
  • 研磨材(176)
  • 塗装・養生・内装用品(169)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(161)
  • 安全用品(160)
  • 縫製用品(154)
  • トラック純正部品(153)
  • 学童・教育用品(149)
  • 卓上消耗品(147)
  • カー用品(134)
  • 安全標識(129)
  • 保管用品(122)
  • 厨房用品(117)
  • 整備工具・収納(113)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(106)
  • テープ(99)
  • 防災用品(97)
  • 空圧工具(97)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(92)
  • 測定関連サービス(83)
  • トラック輸送・安全用品(81)
  • 住設機器(69)
  • 手袋(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 介護用品(54)
  • 接着剤・補修材(51)
  • バッテリー・電装(51)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(48)
  • スプレー・オイル・グリス(46)
  • クリーンルーム用品(37)
  • 安全保護具(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 救急・衛生(34)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 日用品(27)
  • 洗車・清掃(25)
  • ヘルスケア(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • エンジン工具(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • マスク(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 理美容(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 農具(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 進物(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)

「m8」の検索結果

75,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプセットボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
23税込25
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCHシルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ナット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付ナット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
36税込40
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SWCH相当シルバー質量(g)6.8表面処理三価クロメートねじの呼びM8
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
ランプ印 アジャスターベース AP5-M8 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アジャスターベース AP5-M8LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
62税込68
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
フットコネクタ M8 SUS(エスユーエス)フットコネクタ M8SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
Cボルト M8-M10 マキタCボルト M8-M10マキタ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
アプセットボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(M8用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M8用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8タキゲンコード20484
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
M8  袋ナット (ステンレス/8個) エスコM8 袋ナット (ステンレス/8個)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数8個ねじサイズM8
M8平ワッシャー ステンレス POSH FaithM8平ワッシャー ステンレスPOSH Faith
549税込604
1袋(5個)
当日出荷
HP 刈払機用左ナット M8 (1個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 刈払機用左ナット M8 (1個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
149税込164
1パック(1個)
当日出荷
ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。材質スチール(クロメート)高さ(mm)8.4呼び径M8六角高さ(mm)6.3六角対辺(mm)13ワッシャー外径(mm)Φ17.9
ルーフビット M8用 専用スパナ付 若井産業ルーフビット M8用 専用スパナ付若井産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
用途M8ルーフボルトの締め上げ用
内径変換アルミカラーM8→M6 POSH Faith内径変換アルミカラーM8→M6POSH Faith(6件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
アルミ素材 A2017材削り出し
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
M8 ナットパック エスコM8 ナットパックエスコ(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(80個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-8ねじピッチ1.25ねじの呼びM8
M8 アイナット(亜鉛メッキ) エスコM8 アイナット(亜鉛メッキ)エスコ(4件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)薄型アジャスタM8(ダークグレー)SUS(エスユーエス)
110税込121
1個
当日出荷
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
(B0M8)リテーナー MAZDA(マツダ)(B0M8)リテーナーMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
フランジナットM8 ボッシュ・レックスロスフランジナットM8ボッシュ・レックスロス
28税込31
1個
当日出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
ボルトカバーASSY(M8) 京セラインダストリアルツールズボルトカバーASSY(M8)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合機種AK-6000・AKS-6000・BK-2300A
リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
M8 t=10UNVカラーセット POSH FaithM8 t=10UNVカラーセットPOSH Faith(3件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)16.5厚さ(mm)10
エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25EFFORT(エホート)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工パック入 組タップ M8X1.25イシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
ボルトチェーザ MC M8 REX(レッキス工業)ボルトチェーザ MC M8REX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4778質量(g)710寸法手動切上M10
T-ボルト M8 ボッシュ・レックスロスT-ボルト M8ボッシュ・レックスロス
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8 Tボルト10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
別売付属品別売RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
カッタセットM8 マキタカッタセットM8マキタ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M8ボルトアダプター 1.5インチ ラムマウントM8ボルトアダプター 1.5インチラムマウント
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐久性に優れたアダプターです。RAMマウントのボールはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。製品の内側と外側にスチールを使用しているため、耐久性の高さを実現します。自由度の高いマウント方法が可能です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。より重い重量を支えることが出来る1.5インチのゴムボールです。1.5インチのゴムボールにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
トラスコ品番323-1293セット内容本体のみ幅(mm)40ブラック高さ(mm)70奥行(mm)40
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...