カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(50)
- 農業機械(20)
- 制御機器(13)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(4)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 大阪魂(15)
- OHSATO(大里)(14)
- エスコ(12)
- 由良産商(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- CKD(4)
- TDT(田野井)(4)
- イスカル(3)
- 池田金属工業(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- YFS(2)
- カクイチ(1)
- JTC(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- CF POSH(1)
- BUMAX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m8x70」の検索結果

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70![M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131868-190802-02.jpg)
M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
スタツド(M8X70)
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称スタツド(M8X70)図解NoSSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.13、SSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.13、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.13、SSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.13
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥2,480税込¥2,7281袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥729税込¥8021袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ウエコミボルト M8X70X11X18
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格M8X70X11X18部品名称ウエコミボルト M8X70X11X18図解NoRE952 部品_No.24、RE672 部品_No.24、RE952A 部品_No.24
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥619税込¥6811袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥529税込¥5821パック(10本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
6カクボルト M8X70X22-7T
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(5個)8日以内出荷備考M8X70X22-7T ※2020年9月~部品名称6カクボルト M8X70X22-7T図解NoCBM-301SB ブームウケ部品_No.4、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520BH-1 ブーム受け部品_No.8、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.6カクボルト M8X70X22-7T、CBM-520SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.29、CBM-520 動力噴霧機部品_No.72、SSA-α600 本体部品_No.14、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.29、SSA-α1000S 本体部品_No.14、SSA-G540 希望付属品(2)部品_No.19、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH ブームノズル部品_No.82、SSA-α1001S 本体部品_No.14、SSA-α601 本体部品_No.14
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥609税込¥6701パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥748税込¥8231パック(2本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,360税込¥1,4961袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥639税込¥7031袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,630税込¥2,8931袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥579税込¥6371パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥349税込¥3841パック(2本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,160税込¥1,2761袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,150税込¥1,2651袋(20本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥309税込¥3401パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,030税込¥1,1331袋(20本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥543税込¥5971パック(10本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥2,758税込¥3,0341パック(30本)4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥3,398税込¥3,7381パック(50本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥8,798税込¥9,6781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト
由良産商¥1,298税込¥1,4281パック(2本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
アローアンカー 三価クロメート
由良産商¥669~税込¥736~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応





![M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131868-190802-02.jpg)