カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • 自動車純正部品(21)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m965」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(M965)スクリュ,リヤ バンパ ミツビシ(M965)スクリュ,リヤ バンパミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,ABS エクイプメント ミツビシ(M965)スクリュ,ABS エクイプメントミツビシ
519税込571
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,フロント バンパ ミツビシ(M965)スクリュ,フロント バンパミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
(M965)ボルト,エンジン コントロール エクイプメント ミツビシ(M965)ボルト,エンジン コントロール エクイプメントミツビシ
209税込230
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,グローブボックス ミツビシ(M965)スクリュ,グローブボックスミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,スプラッシュ シールド ミツビシ(M965)スクリュ,スプラッシュ シールドミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,フロア コンソール ミツビシ(M965)スクリュ,フロア コンソールミツビシ
289税込318
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,ヒータ ダクト ミツビシ(M965)スクリュ,ヒータ ダクトミツビシ
229税込252
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,フロント ドア ロッキング ミツビシ(M965)スクリュ,フロント ドア ロッキングミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
(M965)スクリュ,ボデー ルーズ パネル ミツビシ(M965)スクリュ,ボデー ルーズ パネルミツビシ
339税込373
1個
4日以内出荷
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(24件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
3,390税込3,729
1箱(100個)
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
携帯用トイレ スッキリさん CAPTAIN STAG携帯用トイレ スッキリさんCAPTAIN STAG
359税込395
1個
当日出荷
材質受け口:PP不織布(PEラミ貼り)、本体-ポリエチレン・高分子ポリマー・吸水紙・PP不織布・パルプ、捨て袋:ポリエチレン寸法(mm)(約)本体:130×220(受け口含まず)、捨て袋:230×450(約10L)
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ニッケル
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理3価ブラック
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理三価ホワイト
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプション SimportCytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプションSimport
1,698税込1,868
1箱(50個)
翌々日出荷
フィシャーサイエンティフィックス社製シャンドン サイトスピン(R)遠心機用の消耗品です。
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5Mバンドー化学
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)15構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5Mバンドー化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)10構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5Mバンドー化学
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
リッパー プリム(Prym)リッパープリム(Prym)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
程よい太さで持ちやすい おしゃれなドイツデザイン
寸法(mm)115ミントグリーン
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TCピンゲージバラ(マイナス目タイプ)TC
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
ポリカーボネート ブラウンスモーク 光ポリカーボネート ブラウンスモーク
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用 プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です 耐熱・耐寒性に優れています
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から21日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG965UP5M15-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG965UP5M15-HC椿本チエイン
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
仕様HC仕様歯数193タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)965歯形UP5M
ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・マイナス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
kf-965特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kf-965