カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28,697)
  • 油圧機器・油圧ホース(236)
  • 農業機械(125)
  • メカニカル部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 自動車純正部品(22)
  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「m9b2」の検索結果

29,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートノズルPM型 ナベヤインサートノズルPM型ナベヤ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートスウィープブラシ ラバーメイドストリートスウィープブラシラバーメイド
3,898税込4,288
1個
当日出荷
屋外清掃用のブラシです。テーパータイプのウッドハンドル(別売り)専用です。
トラスコ品番114-3295幅(mm)406質量(kg)1.4繰り返し・詰め替え対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-2~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LXPB5BD) SMCL Series(LXPB5BD)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXSHABD) SMCL Series(LXSHABD)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(156件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63) SMCMGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63)SMC
88,980税込97,878
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63 SMCターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63SMC
88,980税込97,878
1個
16日以内出荷
作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGT SMCターンテーブル付シリンダ MGTSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGT SMCターンテーブル付シリンダ MGTSMC
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTL8 SMCターンテーブル付シリンダ MGTL8SMC
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動軸受種類(L)ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-)Rcテーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
ターンテーブル付シリンダ MGTM8 SMCターンテーブル付シリンダ MGTM8SMC
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
CD Series(CDVS1TN63) SMCCD Series(CDVS1TN63)SMC
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CD Series(CDVS1TN40) SMCCD Series(CDVS1TN40)SMC
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTM6 SMCターンテーブル付シリンダ MGTM6SMC
95,980税込105,578
1個
16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
CD Series(CDVS1DN100) SMCCD Series(CDVS1DN100)SMC
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1FN100 SMCバルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1FN100SMC
65,980税込72,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1LN50 SMCバルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1LN50SMC
45,980税込50,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
シリアルケーブル 2m D9SUB/B/S/200/KONFEK/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUB/B/S/200/KONFEK/Sシリーズフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D-SubケーブルD-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキング コネクタにUNC 4-40ねじ付き 1:1接続 シールド付き接続
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シリーズ:D9SUB/B/S/200/KONFEK/S●コード番号:803-7328アズワン品番65-7476-19
FC-M8000-2 / FC-M8000-B2 ダブル/11S ギア固定ボルト(M8×9mm/1ユニット = 4個) SHIMANO(シマノ)FC-M8000-2 / FC-M8000-B2 ダブル/11S ギア固定ボルト(M8×9mm/1ユニット = 4個)SHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
シリアルケーブル 2m CABLE-D 9SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m CABLE-D 9SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/B●コード番号:209-8156アズワン品番65-7449-59
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3CN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3CN80SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
モ-ル,サイドカバ- 2 B74-F171M-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 2 B74-F171M-00-P9YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
CD Series(CDV3LN80) SMCCD Series(CDV3LN80)SMC
46,980税込51,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CD Series(CDV3B50) SMCCD Series(CDV3B50)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
モ-ル,サイドカバ- 2 B8R-F171M-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 2 B8R-F171M-00-P9YAMAHA(ヤマハ)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
モ-ル,サイドカバ- 2 B6H-F171M-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 2 B6H-F171M-00-P9YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から51日以内出荷
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.2MB)
...