12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)高速スイッチングダイオード、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)75 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)300
1セット(200個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523F。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8000個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-523F。ピン数 = 2mV。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.3mm。幅 = 0.9mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。パワー消費 = 200mW。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 長さ(mm)1.3 幅(mm)0.9 高さ(mm)0.7 寸法1.3 x 0.9 x 0.7mm ピン数(ピン)2 ダイオード(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(mW)200 最大ダイオードキャパシタンス(pF)4 最大逆電圧(V)75
1箱(100個)
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザラインセンサ
種類測長センサ 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 接続方式コネクタ接続 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●レギュレータ機能: 規格●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.056mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×4.25×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●幅: 4.25mm●MCP1754 低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754 は、 PSRR 性能が高い低ドロップアウト( LDO )電圧レギュレータです。3.6 → 16 V の入力動作電圧があり、 MCP1754 は最大 150 mA の電流、56 μ A の低静止電流を提供します。1 μFの出力容量で、出力を安定させるのに十分です。また、 MCP1754 は、デバイスを保護する為フォールドバック電流制限機能があります。. 高 PSRR : >70 dB @ 1 kHz (標準) 標準静止電流: 56.0 μ A 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧許容差: 0.4 % (標準) 出力電圧の許容差:全温度範囲で ± 2.0 % 最小 1.0 μF の出力容量で安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
699 税込769
7日以内出荷