カテゴリ
- 農業機械(17)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ma-30t」の検索結果

ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
チェンジナット
THK¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
315MHz超低消費電力無線受信モジュール
INTERPLAN¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷送信モジュールは1.5mAの低消費電流を実現 少量のデータ通信、接点情報の通信に最適 1:1、1:N、送信機30台程度までのM:N通信に対応。 ARIB STD-T93準拠、技術基準適合認証取得 様々な仕様にあわせてカスタマイズ可能寸法(mm)30×40×3.5(アンテナ含まず、基板)消費電流(mA)動作時 20 typ.周波数(MHz)315帯アンテナワイヤーアンテナ(外部アンテナ接続可能)インターフェイス接点情報出力(16回路)、調歩同期式シリアルI/F、受信ステータス出力受信感度約-103dBm動作温度範囲(℃)-10~60(結露なきこと)動作電圧(V)2.0~3.6
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1材質プラスチック色レッド/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)材質プラスチック色レッド/ライトブルー/グレー
クラッチワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称クラツチワイヤ図解NoSSA-Z600VT ペダル部品_No.30、SSA-Z600 ペダル部品_No.30、SSA-Z600MA ペダル部品_No.30、SSA-Z600T ペダル部品_No.30、SSA-Z600V ペダル部品_No.30、SSA-Z600MAT ペダル部品_No.30
タイユホース
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称タイユホース図解NoSSA-Z600VT エンジン本体、エアクリーナ、マフラ部品_No.30、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.30、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.30、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.30、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.30、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.30
プラグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格G1/4部品名称プラグマトメ図解NoSSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.30、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.30、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.30
ホースクランプ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称ホースクランプ図解NoSSA-Z600MA ラジエータ部品_No.38、SSA-Z600MAT-1 ラジエータ部品_No.29、SSA-Z600T ラジエータ部品_No.40、SSA-Z600MA-1 ラジエータ部品_No.30、SSA-Z600VT-1 ラジエータ部品_No.29、SSA-Z600MAT ラジエータ部品_No.40、SSA-Z600V-1 ラジエータ部品_No.30、SSA-Z600VT ラジエータ部品_No.40、SSA-Z600V ラジエータ部品_No.38、SSA-Z600 ラジエータ部品_No.38
タイマ(グローランプ)
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称タイマ(グローランプ)図解NoSSA-Z600VT 計器パネル部品_No.30、SSA-G1010 計器パネル部品_No.21、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.29、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.30、SSA-α522 計器パネル部品_No.24、SSA-G565 計器パネル部品_No.25、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.27、SSA-Z600 計器パネル部品_No.30、SSA-α520 計器パネル部品_No.24、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.30、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.30、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.29、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.30、SSA-G545 計器パネル部品_No.25、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.27
ステツカー(フンムテイシ)
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷部品名称ステツカー(フンムテイシ)図解NoSSA-Z600V-1 ハリマーク部品_No.25、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.30、SSA-Z600VT-1 ハリマーク部品_No.25、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.30、SSA-Z600MAT-1 ハリマーク部品_No.25、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.31、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.31、SSA-Z600MA ハリマーク部品_No.31、SSA-Z600MA-1 ハリマーク部品_No.25、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.30
ホースオサエ
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称ホースオサエ図解NoSSA-Z600MA 薬液配管部品_No.32、SSA-Z600T 薬液配管部品_No.24、SSA-Z600MAT 薬液配管部品_No.30、SSA-Z600 薬液配管部品_No.24、SSA-Z600VT 薬液配管部品_No.38、SSA-Z600V 薬液配管部品_No.40
フアンキャップ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称フアンキヤツプ図解NoSSA-Z600V 送風機部品_No.15、SSA-G545 噴頭部品_No.28、SSA-Z500 送風機 2部品_No.30、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.15、SSA-Z601S-1 送風機2部品_No.30、SSA-Z600MA 送風機部品_No.15、SSA-Z500MA-2 送風機-2部品_No.30、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.13、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.13、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.30、SSA-Z500-2 送風機2部品_No.30、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.13、SSA-Z600T 送風機部品_No.15、SSA-Z601S 送風機2部品_No.30、SSA-Z600VT 送風機部品_No.15、SSA-Z500-1 送風機 2部品_No.30、SSA-G565 噴頭部品_No.6、SSA-Z600 送風機部品_No.15、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.15、SSA-α522 噴頭部品_No.29、SSA-Z500DX-2 送風機2部品_No.30、SSA-Z601VT 送風機部品_No.15、SSA-Z500MA-1 送風機-2部品_No.30、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.30
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(10個)8日以内出荷備考SW部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z600T 変速レバー部品_No.31、SSA-Z600 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.24、SSA-Z600VT 電装品、ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-Z600MAT スロットル部品_No.2、SSA-Z600MAT 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.30、SSA-Z600V 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.30、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-Z600 分配器部品_No.73、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.4、SSA-Z600VT 散布コック、調圧弁、連動コック部品_No.24、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.9、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.61、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.7、SSA-Z600MA 分配器部品_No.73、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.30、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.7、SSA-Z600MAT ラジエータ部品_No.16など
カップ(ダスト)
BIGM(丸山製作所)¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷部品名称カツプ(ダスト)図解NoSSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.30、SSA-α1004MA エンジン付属品部品_No.30、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.25、SSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.32、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.64、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.25、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.39、SSA-S1002 エンジン エアクリーナ分解 2004年7月~部品_No.5、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.30、SSA-α1003MA-1 エンジン(付属品)部品_No.30、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.38、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.32、SSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.37、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.25、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.34、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.25、SSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.10、SSA-S602DXVT エンジン エアクリーナ分解 2004年7月~部品_No.5、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.37、SSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.64、SSA-V602C-DX エンジン(付属品)部品_No.37、SSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.37、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.25、SSA-G1010 エンジン(ラジエータ・冷却水リザーブタンク・エアクリーナ・マフラ)部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.39、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.32
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称ワリピン図解NoSSA-G1010 フロントアクスル部品_No.46、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.41、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.41、SSA-G1020 フロントアクスル部品_No.44、SSA-Z600MA-1 フロントアクスル部品_No.30、SSA-Z600V フロントアクスル部品_No.30、SSA-Z600MAT-1 フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z600 フロントアクスル部品_No.30、SSA-Z601MAT フロントアクスル部品_No.41、SSA-Z600V-1 フロントアクスル部品_No.30、SSA-Z600VT-1 フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z601VT フロントアクスル部品_No.41、SSA-Z600MA フロントアクスル部品_No.30、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.41
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M6X25-7T部品名称6カクボルト図解NoMSA513R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.56、MS753DR6S-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.44、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.56、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.44、SSA-α1003MA-1 分配器部品_No.30、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.56、MS613DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.44、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.56、SSA-α604 分配器部品_No.30、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.44、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.44、MSA413-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.24、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.61、MSA413R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.61、MSA513-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.24など
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称Cガタトメワ図解NoSSA-Z600 ファンミッション部品_No.12、SSA-Z601MAT サブミッション部品_No.8、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.12、SSA-G545 ファンミッション部品_No.30、SSA-Z601VT サブミッション部品_No.8、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.12、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.42、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.12、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.12、SSA-G565 ファンミッション部品_No.30、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.12
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z600VT-1 タイヤ部品_No.4、SSA-Z600MA-1 タイヤ部品_No.4、SSA-Z600V タイヤ部品_No.4、SSA-V1010C フロントアクスル・リヤアクスル・タイヤ部品_No.27、SSA-G1010 タイヤ・ホイール部品_No.4、SSA-Z601VT タイヤ、リヤダブルタイヤ部品_No.4、SSA-Z600 タイヤ部品_No.4、SSA-Z600VT タイヤ部品_No.4、SSA-V1021CL フロントアクスル・リヤアクスル・タイヤ部品_No.30、SSA-Z600MA タイヤ部品_No.4、SSA-Z600MAT タイヤ部品_No.4、SSA-Z600V-1 タイヤ部品_No.4、SSA-Z600T タイヤ部品_No.4、SSA-V1010 フロントアクスル・リヤアクスル・タイヤ部品_No.35、SSA-Z601MAT タイヤ、リヤダブルタイヤ部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 タイヤ部品_No.4
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷部品名称シリンダ図解NoSSA-Z600MA-1 フロントアクスル部品_No.13、SSA-G1020 フロントアクスル部品_No.28、SSA-Z601MAT フロントアクスル部品_No.24、SSA-Z600V フロントアクスル部品_No.13、SSA-Z601VT フロントアクスル部品_No.24、SSA-Z600 フロントアクスル部品_No.13、SSA-V1021CL ステアリング部品_No.1、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.24、SSA-Z600VT-1 フロントアクスル部品_No.23、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.24、SSA-Z600MA フロントアクスル部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 フロントアクスル部品_No.23、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.24、SSA-G1010 フロントアクスル部品_No.30、SSA-Z600V-1 フロントアクスル部品_No.13
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-S602DXM エンジン ノズルホルダ分解部品_No.23、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.32、SSA-Z600MA ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.8、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.30、SSA-α604MA エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.7、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.6、SSA-Z500MA-2 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.32、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.36、SSA-α510DX エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.7、SSA-α604 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.7、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.32、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.6など
ボンネツトキヤツチ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷部品名称ボンネツトキヤツチ図解NoSSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600VT-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.18、SSA-Z600T エンジンカバー部品_No.35、SSA-α520 ボンネット部品_No.38、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600MA エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.30、SSA-G1020 ボンネット部品_No.31、SSA-G565 ボンネット部品_No.29、SSA-V1021CL エンジンカバー部品_No.19、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.18、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.60、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.37、SSA-Z600 エンジンカバー部品_No.35、SSA-G1010 ボンネット部品_No.29、SSA-α522 ボンネット部品_No.28、SSA-Z600V エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.27、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.37、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600MA-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.30、SSA-G545 ボンネット部品_No.28、SSA-Z600MAT-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.30、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.27、SSA-α522 エンジンカバー部品_No.37、SSA-Z600VT エンジンカバー部品_No.35、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.30、SSA-Z600V-1 エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.30
G3VM-61VY
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(500個)ほか32日以内出荷から82日以内出荷接点構成 1a/1b。負荷電圧 60V。接点構成 1a/1b。負荷電圧 60V形状SOP4特殊型式形G3VM-61VY3接点構成1a耐電圧(絶対最大定格)【入出力間】3750Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間(電気的)】最小1000 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格】30【パルスオン】(絶対最大定格)2100 (t=100ms、Duty=1/10)端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_絶対~定格】700保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-7.0、【直流順】(絶対最大定格)-0.3最大逆電圧(V)【LED】(絶対最大定格)6最大負荷電圧(V)【AC/DC_絶対~定格】60接合部温度(℃)【入力側(絶対最大定格)】125【出力側(絶対最大定格)】125
ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V
ORing¥64,980税込¥71,4781本41日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ INJ-102GT++
ORing¥45,980税込¥50,5781本41日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
G3VM-41UR□ / 51UR
omron(オムロン)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)その他【ベースモデルコード】負荷電圧: 40V / 連続負荷電流:250mA電圧【LED順(VF)_~】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準】1.27 V (IF=10mA)耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン】750(t=100ms、Duty=1/10)、【LED順(IF)】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】250 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)(オン)-2.5(Ta≧25℃)、【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】30(V=0V、f=1MHz)最大逆電圧(V)【LED】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】40接合部温度(℃)125逆電流(μA)10(VR=5V)