カテゴリ
- 制御機器(453)
- 農業機械(65)
- メカニカル部品(19)
- パソコン/周辺機器(12)
- 測定用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 安全用品(7)
- 建築金物(7)
- 厨房用品(6)
- 防犯用品(6)
- 防災用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- バイク純正部品(4)
- 梱包用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- RS PRO(64)
- ニチコン(53)
- SICK(34)
- omron(オムロン)(31)
- onsemi(31)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- シグマ光機(17)
- オムロンヘルスケア(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- Texas Instruments(13)
- VISHAY(12)
- 三菱電機(10)
- 篠原電機(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- MICROCHIP(8)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- DiodesZetex(8)
- ライン精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ma-55」の検索結果

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 500mA 55W TOP 60522
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA。定格電力 = 55W。出力数 = 3。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。シリーズ = TOP 60%。重量 = 205g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア電球 12・14V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(10個)当日出荷から11日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。色クリア
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥39,400~税込¥43,340~1個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
分析天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷から23日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
オートフィードアタッチメント
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業付属品PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×121×63適合サイズ(mm)【連結テープ】幅15.50~16.10、厚さ1.10~1.55適合ねじ(mm)長さ25~55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5ビットPH2 全長145mm(専用ドライバービット)
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55Jサイズ14インチ(1920×1200)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
袋入りペットロングストロー 20本入
ストリックスデザイン¥209税込¥2301パック(20本)6日以内出荷自由に曲がるフレキシブルタイプのストローです。1本ずつ個包装なので衛生的に保管できます。500mlのペットボトルにちょうど良いロングサイズ。お誕生日会や家飲みなどのホームパーティーに。キャンプやピクニックなどのアウトドアでも。様々なシーンでもご利用いただけます。用途パーティ、誕生日会、イベントなど使い捨てできるので、後片付けが簡単個包装なので、使いたい数だけ使用でき清潔にお使いいただけます。業務用の飲食店向けにもお使いいただけます。材質ポリプロピレン長さ(mm)250直径(Φmm)6包装形態OPP個包装入数(個)20商品タイプフレックスストロー
のぞき見防止 プライバシー フィルム LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55Jサイズ14インチ(1920x1200)取付け方法シリコン吸着のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
エスコ¥1,000税込¥1,1001本翌日出荷ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J 14インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止 指紋防止
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 ウォックパン
ベストコ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼寸法(mm)約310×420×127質量(g)約970表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 エッグパン
ベストコ¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼寸法(mm)約137×390×87質量(g)約420表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
防鼠付水切り(アルミ製)
城東テクノ¥88,980税込¥97,8781ケース(10本)5日以内出荷軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79
マグネット式 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55Jサイズ14インチ 解像度(1920×1200)硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197(マグネット部分を含む)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 ディープパン
ベストコ¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼寸法(mm)約270×480×132質量(g)約740表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン
ベストコ¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
テントマット
DOD(ディーオーディー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。付属品キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン色グレー
上下吸着式 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種LGエレクトロニクス LG gram 2in1 14T90S-MA55J寸法(幅W×奥行D)(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
ドアホンセットAC電源プラグ式
アイホン¥15,980税込¥17,5781台20日以内出荷仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)、玄関子機:1台セット内容親機(T-M)×1台、玄関子機(A-55)×1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)消費電力(W)待受時0.6 最大2電源電圧親機から供給外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×30色調ブラウン(モダンブラウン)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声通話
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ
アズワン¥61,400~税込¥67,540~1個9日以内出荷通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。校正証明書一般校正
Ma フレキシブルモルド55丸深型 8ヶ取
Marttellato¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します材質シリコン
Ma フレキシブルモルド 55オーバル 16ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2301寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)55×33×20(約30cc)
グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-6
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-14
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥18,980~税込¥20,878~1個14日以内出荷スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)20
...






![[EA524MA用] 55mm 替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49904042-180216-02.jpg)







![[丸形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525034-220412-02.jpg)