曜日別特売

ドアホンセットAC電源プラグ式

ドアホンセットAC電源プラグ式 - アイホン
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)、玄関子機:1台
セット内容
親機(T-M)×1台、玄関子機(A-55)×1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)
消費電力(W)
待受時0.6 最大2
電源電圧
親機から供給
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×99×30
色調
ブラウン(モダンブラウン)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827191MA-55
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする