スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプミラック光学6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40