ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
MA-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙
吸油量約35kg
トラスコ品番828-4088
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
高い安全性を保ちながらすぐれた除菌消臭効果を両立させたMA-T配合の口腔商品
水感覚で使える次世代マウスウォッシュ。
ノンアルコール。
香料不使用。
携帯に便利なポーションタイプ。
使い切りで非常に衛生的。
日本MA-T工業会認証。
成分水、(甘味剤)キシリトール、(清掃剤)亜塩素酸Na、(保存剤)ベンザルコニウムクロリド、(ph調整剤)リン酸Na、水酸化Na
質量(kg)4.6
タイプノンアルコール
規格10g×20個入×20袋
寸法(縦×横×高さ)(mm)490×220×250
アズワン品番65-2333-80
商品タイプポーション
1ケース(20袋×20個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高い安全性を保ちながらすぐれた除菌消臭効果を両立させたMA-T配合の口腔商品。水感覚で使える次世代マウスウォッシュ。ノンアルコール。香料不使用。携帯に便利なポーションタイプ。使い切りで非常に衛生的。日本MA-T工業会認証。
成分水、(甘味剤)キシリトール、(清掃剤)亜塩素酸Na、(保存剤)ベンザルコニウムクロリド、(ph調整剤)リン酸Na、水酸化Na
質量(g)211
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×150×50
アズワン品番65-2333-79
1袋(20個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
。要時生成型亜塩素酸イオンであるMA-T水溶液は主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必要な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。香りでごまかさず、菌やニオイをもとから除去します。無色無臭で10年以上も長期保存が可能です。日本MA-T工業会認証商品
仕様●容量:5リットル●主成分:要時生成型亜塩素酸イオン、水性ラジカル●保管期限:10年
アズワン品番65-8299-59
1個
¥9,598
税込¥10,558
17日以内出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類トンカチ
頭径(Φmm)22
全長(mm)294
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)360
頭部幅(mm)124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレン
色グレー
吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2
種別オイル/水/溶剤用
対応油
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
イトーキ シンラインキャビネット・保管庫(N付)・エスキャビネットの、追加用棚爪です
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×10
質量(kg)0.1
1セット(4個)
¥339
税込¥373
欠品中
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
吸収量約362mL/枚
吸収量(L/箱)約36.2
縦(cm)25
アズワン品番1-8086-03
横(cm)33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数カラー9色
仕様基準色9色
寸法(mm)10×10
滅菌済
スケール1mm単位
裏面粘着テープ付
1セット(15枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。
油水分離層。
緊急漏洩対策。
機械周辺の漏洩対策。
野外での漏洩対策。
切削液タンクの浮上油回収。
仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)380×510
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。
縦(cm)38
横(cm)51
吸収量約836mL/枚
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに。建築模型の製作に
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)223
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)119×93×80
色(本体)赤
適合替刃BMC-45P
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。
ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。
気に近づけると溶け、燃え上がりません。
材質PP(ポリプロピレン)
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート黒
切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
『エアマット』を使用することで、フカフカな肉厚クッションで睡眠の質を上げることができます。5cmの厚みでクッション性に優れ快適に過ごせます。バルブを開くだけで約3~5分という短時間で自動で膨らみます。サイドにあるスナップボタンで本商品同士を連結することもできます。また、車中泊にもピッタリです。ミニバンや軽バンにシンデレラフィットし、シートの柔らかさも相まってストレスフリーでフカフカ熟睡できます。たたむときも空気を押し出しながら丸めるだけなのでカンタンです。収納はコンパクトになるので場所も取らずに持ち運びも便利です。
用途睡眠の質の向上に。車中泊の際に。
色ブラック x グレー
書類を出すのに立ったり座ったり、引き出しを開けたり閉めたりと気づかないうちに多くの時間を費やしています。
マイ・ファイリングはムリせず早くをモットーにデスク上の利用を提案します。
今までは、デスク内から書類を出す場合、引き出す、取り出す、閉めるの3つの動作が必要でした。これからはマイ・ファイリングで取り出す。ワンアクション完了。効率3倍UP
色ウォームホワイト
付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚、トレー3枚
質量(kg)6.6
サイズA4ファイル
高さ(mm)365
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)326×235×339、(右)300×243×339
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×365
グリーン購入法適合
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ケーキが動かない様に、アジャスト機能が付いているケーキトレイです。トレイの表面には、耐油・耐水紙を使用しているため、吸油範囲が少なくなりました。
仕様食品対応表面のみ耐油耐水紙
材質板紙
酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
1枚で約836mL吸収。
用途薬品の拭き取りに。
実験室で。
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。
もちろん、吸収した液体は床面に通しません。
米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)
牌のすべりが良く、洗牌時や打牌時の音を軽減可能です。
材質天然ゴム、綿布
寸法(mm)690×690×11
質量(kg)約3.4
アズワン品番7-5445-01
1枚
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。
材質PP
色グリーン(裏面:グレー)
トラスコ品番494-7827
厚さ(mm)3
質量(kg)約6.5/袋
寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
赤のシンプルなデザインが使いやすい母の日のギフトタグです。いつもお使いいただいているギフトボックスやギフトバッグにつけるだけで、簡単に母の日ギフトの完成です。大きいギフトにも対応できるギフトタグです。
材質板紙 209g/m2
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)260
トラスコ品番411-5881
質量(kg)1.1
材質(柄部)木
材質(刃)鋼付
爪長さ(mm)158
刃渡り(mm)260
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム
仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-0903-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイヤクリーニング用の専用ブラシです。
適合用途タイヤ洗浄
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
1パック(10枚)
¥289
税込¥318
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ