カテゴリ
- 制御機器(7)
- 研磨材(4)
- 農業機械(3)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)520最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
組ヤスリ 丸5本組
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状丸幅(mm)Φ5.5サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)225質量(g/セット)225
組ヤスリ5本組丸細目
ヤマグチ¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどに仕様細目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6797材質SKS8形状丸寸法(mm)215×5.5Φ質量(g)40
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 mH, 53mA, SDR0503-222JL
BOURNS¥329税込¥3621セット(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 53mA長さ = 5mm奥行き = 3mmシールド = なし許容差 = 5%シリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 40RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 mH, 27mA, 5 x 4.8 x 3mm, SDR0503-103JL
BOURNS¥5,798税込¥6,3781セット(100個)7日以内出荷SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 27mAパッケージ/ケース = 0503長さ = 5mm奥行き = 4.8mm高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 x 4.8 x 3mmシールド = なし許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 110Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 110mA, 5 (Dia.) x 3mm, SDR0503-102KL
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)8日以内出荷SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 0503高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 3mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 11.5Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 3MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター エレメント 105-503
KIJIMA(キジマ)¥829税込¥9121個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-503。品名:オイルフィルター エレメント H◆対応純正品番:ホンダ 15410-KEA-305/15412-413-005/15420-MA6-000/154A1-413-005/154A1-MA6-000メーカーホンダ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から60日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 10個入
BOURNS¥809税込¥8901セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30アズワン品番65-7043-31
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 500個入
BOURNS¥27,980税込¥30,7781セット(500個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 0.02A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30アズワン品番65-7047-18
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格M12X110X30-7T部品名称6カクボルト図解NoSSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.23、SSA-α1004MA エンジン取付部品_No.23、SSA-α1003MA-1 エンジン取付部品_No.23、SSA-α603-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、KBM-501D ブームリフト部品_No.6、SSA-α604MA エンジン(エンジン取付)部品_No.23、KBM-502D ブームリフト部品_No.6、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.6、SSA-α1003 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、SSA-α604 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.6、KBM-503D ブームリフト部品_No.5、SSA-α603MA-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.23、SSA-α1004 エンジン取付部品_No.23
クランクケースフタ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考※2011年2月~規格P/N129996部品名称クランクケースフタ図解NoSSA-F617VT-1 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.8、SSA-V600C-1 動力噴霧機(1)部品_No.クランクケースフタ、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.クランクケースフタ、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.クランクケースフタ、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.クランクケースフタ、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.クランクケースフタ、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.クランクケースフタ、BSM-630SLT-C2-2(14M) 動力噴霧機部品_No.クランクケースフタ、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.8、SSA-F616MA 動力噴霧器部品_No.クランクケースフタ、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.クランクケースフタ、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.11、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.8、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.クランクケースフタなど
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格ARAGG40004部品名称パツキン図解NoSSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.21、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.30、BSA-600LDMQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.28、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ 薬剤タンク部品_No.17、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.31、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.7、SSA-Z500 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z500MA-1 薬剤タンク部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.30、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.8、SSA-E602 給水ストレーナ部品_No.15、MJI-1000 ストレーナ部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.41、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.39、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.8など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら