ワンタッチで装着できます
適合パネル厚さ(mm)-
取付穴寸法(mm)-
・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】70【最大】79
ボール径(Φmm)1.2
リード(mm)2
有効巻数(巻)1×3
ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110
ねじれ方向右
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
部品名称カラー
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.75MB)
図解NoSSA-Z500DX-1 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT ホース巻取機部品_No.9、SSA-Z500-2 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.19、SSA-V602C ホース巻取機部品_No.9、SSA-アルフア605MA ホース巻取機部品_No.9、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.19、SSA-Z500DX オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.19、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.19、SSA-Z500-1 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.19、SSA-アルフア1005VT ホース巻取機部品_No.9、SSA-Z500DX-2 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.19、SSA-G550 ホースリール部品_No.16、SSA-V602C-DX ホース巻取機部品_No.9、SSA-アルフア605V ホース巻取機部品_No.9、SSA-Z500 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ホース巻取機部品_No.9、SSA-Z500MA-2 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.19
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
備考BP-1/4 ※~2012年10月
部品名称アダプタ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.45MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.47MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.46MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.5MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.46MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoSSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.19、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.アダプタ、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.9、SSA-Z500MA-1 油圧機器部品_No.29、SSA-V602C 油圧機器部品_No.32、SSA-アルフア1005VT フロントアクスル分解-3部品_No.9、SSA-Z550 油圧機器部品_No.29、SSA-Z601S 油圧機器部品_No.29、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.アダプタ、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.26、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.26、BSA-600LDEQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.3など
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
部品名称リターンスプリング
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.62MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.71MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoSSA-Z600V-1 スロットル部品_No.9、SSA-G1020 走行クラッチ部品_No.3、SSA-Z601VT ペダル、駐車ブレーキ部品_No.27、SSA-V1021CL レバー部品_No.19、SSA-Z600T スロットル部品_No.8、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.21、SSA-V1021CL 座席部品_No.14、SSA-V1010 レバー部品_No.20、SSA-Z600MAT ペダル部品_No.7、SSA-Z601VT ホース巻取機部品_No.14、SSA-Z600VT スロットル部品_No.8、SSA-α520 駐車ブレーキ,スロットル部品_No.27、SSA-V1010C スロットル部品_No.26、SSA-Z600V スロットル部品_No.8、SSA-Z600T ペダル部品_No.7、SSA-G565 モノフレポンプ部品_No.25、SSA-G1010 走行クラッチ・走行ミッション部品_No.3、SSA-V1010C 走行クラッチ・走行第1ミッション部品_No.9、SSA-Z600MA スロットル部品_No.8など
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
関連キーワード