カテゴリ
- 機構部品(264)
- 学童・教育用品(52)
- 手袋(19)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 医療(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(265)
- SPARKFUN(46)
- ミタニコーポレーション(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- Seeed Studio(5)
- ロジクール(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- Healing Hands(3)
- グローブマニア(川西工業)(2)
- 富士グローブ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- アトム(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Weller(1)
- DIGILENT(1)
エコロジープロダクト
「mad on work」の検索結果

エムテック
ミタニコーポレーション(55件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。材質綿 ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
フィットンPRO
ミタニコーポレーション(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
プロコンボメカニックグローブ
グローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。用途建築・土木・鉄筋。荷役・運送。重機運転。日曜大工。家庭園芸。レジャー。農林業。電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)厚さ(mm)1.7材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他材質(掌側)豚革RoHS指令(10物質対応)対応
プロハンドラー
ミタニコーポレーション(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感材質ポリエステル ポリウレタン色手の平:シルバー、手の甲:ブラック入数(双)1特性グリップ力・フィット感
3GR エムテック
ミタニコーポレーション(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。材質ポリエステル ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
CAIZER(カイザー)
ミタニコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷から6日以内出荷エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています。手の平と手の甲の両面メッシュ素材なので不快なムレを軽減し快適な着け心地です。手の平はシリコン樹脂加工のグリップで、すべり止め効果抜群です。繰り返し洗えます。材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン樹脂、その他入数(双)1
豚革手袋QUATRO(クアトロ)
ミタニコーポレーション¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から6日以内出荷柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。 動きにフィットするコンプレッション機能。 抜群の伸縮性で快適ストレッチ。 柔らかくしなやかな質感。
PUファントム
グローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)¥749~税込¥824~1双当日出荷伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
電工フィットグローブ
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
ワーキンググローブ(洗える革手袋)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。用途様々な現場での作業に。
豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス 面ファスナー付
(27件のレビュー)¥849税込¥9341双当日出荷水洗い可能な豚革手袋です。 甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。 豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。 手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。 親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。用途機械・土木建築・配管工事など各種作業仕様面ファスナー付き加工甲メリ販売区分業務用
PU手袋
(529件のレビュー)¥449~税込¥494~1双ほか当日出荷伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
牛床革手袋
(298件のレビュー)¥299~税込¥329~1双ほか当日出荷摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
メカニックグローブ
アトム(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン厚さ(mm)1色ネイビー入数(双)1機能軽量・通気性
PUライナーアルファ
富士グローブ(39件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。用途軽作業用、組立作業。 配線工事。仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)袖口仕様マジックタイプ
合皮手袋 イージーフィット
ミタニコーポレーション(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)用途機械工具向けのメカニックグローブ厚さ(mm)1.5
ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス
ロジクール(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×103質量(g)103対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
SC-706 スマートシンクロ
富士グローブ(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双当日出荷指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。厚さ(mm)0.65
ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス
ロジクール¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)117対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
Teensy Stackable Header Kit Extended
SPARKFUN¥619税込¥6811個5日以内出荷。Description。These headers are made to work with the Teensy 4.1, Teensy 3.6, and Teensy 3.5 development boards. Each set of headers allows for your Teensy to be easily incorporated into a breadboard circuit or attach a shield on top of the board. This kit includes three headers(two 24-pin, and one 5-pin), enough to connect your chosen Teensy in any configuration you need!アズワン品番67-0425-96
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
ロジクール SIGNATURE M650 ワイヤレスマウス
ロジクール¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×108質量(g)101対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm
SKF(日本エスケイエフ)¥261,980税込¥288,1781個7日以内出荷SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 EJA/VA405 Make light work of heavy loads with this robust roller bearing from SKF。Its a sturdy option for handling challenging radial or axial load applications where shaft deflection or misal仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3000rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8545アズワン品番65-7934-26
ロジクール SIGNATURE M650L ワイヤレスマウス
ロジクール¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)115対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ボールベアリング200mm250mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥266,980税込¥293,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290アズワン品番65-7921-91
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781袋(24個)7日以内出荷ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
WADE(ウェイド)
ミタニコーポレーション(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足6日以内出荷人気のミドルカットスタイルにステッチが効いたデザイン。 アッパー全体が合成皮革製なので耐久性に優れています。材質(ソール)合成ゴム
ZedBoard Zynq-7000 Development Board
DIGILENT¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-Aアズワン品番67-0355-34
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ
Healing Hands¥3,098税込¥3,4081枚翌々日出荷女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。材質ポリエステル91%、スパンデックス9%形状モックラップ(首元)色ネイビーポケット左右脇(2重構造)
HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ
Healing Hands¥3,098税込¥3,4081枚翌々日出荷女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。材質ポリエステル91%、スパンデックス9%形状モックラップ(首元)色ライトブルーポケット左右脇(2重構造)
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 31 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 31mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 30 mm 、外径 43 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 30mm外径 = 43mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径mm 、外径 19 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 6mm外径 = 19mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 44 mm 、外径 60 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 44mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メトリックニトリルシングル)は、内径 41 mm 、外径 56 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 41mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 36 mm 、外径 56 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 36mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応